入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
AC電圧定格 | 600V |
ボディスタイル | カートリッジブレード |
CLASS | クラスRK1 |
定格電流 | 400A |
DC電圧定格 | 300V |
終了 | 錫メッキ |
ヒューズサイズ/グループ | 低ピーク |
ヒューズタイプ | スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | DC100Vで300kA、AC300Vで600kA |
長さ | 11 5 / 8 " |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
製品データシート | Bussmann-lps-rk-400sp-tp.pdf |
カテゴリー別 | 産業用電源ヒューズ |
終了タイプ | ナイフの刃 |
タイプ | 時間遅延電流制限 |
視覚的表示 | 非表示 |
電圧(AC) | 600 VAC |
電圧(DC) | 300VDC |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 5.99 |
船の長さ(cm) | 29.54 |
船幅(cm) | 5.99 |
A. 定格を変更購入に進む安全性が損なわれる可能性があるため、適切な保護を確保するには、ヒューズをまったく同じ電流定格のヒューズと交換する必要があります。
A. 定格電流、定格電圧、時間電流特性、および環境条件が重要な要素です。
A. ヒューズは通常、トリップ後に交換が必要な単純なデバイスですが、サーキット ブレーカーはトリップ後にリセットできます。 リセット機能を備えたブレーカーをお探しのお客様は、このブランドの製品を検討してください。 AZ-3-D50 サーキットブレーカー.
A.
A. 排水可能なブレードタイプなので水が溜まりにくく、効果的な雨水処理が可能で、水の浸入による被害を防ぎます。
A. このルーバーには鳥よけが付いており、適切な空気の流れを維持しながら鳥や破片の侵入を防ぎます。
A. はい、鳥よけを効果的に所定の位置に固定するためのスクリーン留め具が含まれています。
A.はい、 Raptor Supplies バスマンが提案する カートリッジヒューズ 定格アンペア数は 500A です。
プロダクト | モデル | 長さ | AC電圧定格 | ボディスタイル | 製造元シリーズ | 定格電流 | DC電圧定格 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPS-RK-100SP | 7 7 / 8 " | 600V | 刃 | バスマン LPS-RK-SP、リテルヒューズ LLSRK、メルセン A6D-R | 100A | 300V | - | - | ¥30,529 | ||
LPS-RK-175SP-TP | - | 600 VAC | カートリッジブレードヒューズ | LPS-RK_SP | 175A | 300 VDC | ローピーク | 時間遅延/スローブロー | ¥89,906 | ||
LPS-RK-100SP-TP | - | 600 VAC | カートリッジブレード | - | 100A | 300 VDC | 低ピーク | スローブロー | ¥46,308 | ||
LPS-RK-250SP-TP | - | 600 VAC | カートリッジブレードヒューズ | LPS-RK_SP | 250A | 300 VDC | ローピーク | 時間遅延/スローブロー | ¥179,761 | ||
LPS-RK-300SP-TP | - | 600 VAC | カートリッジブレードヒューズ | LPS-RK_SP | 300A | 300 VDC | ローピーク | 時間遅延/スローブロー | ¥179,761 | ||
LPS-RK-80SP-TP | - | 600 VAC | カートリッジブレード | - | 80A | 300 VDC | 低ピーク | スローブロー | ¥46,308 | ||
LPS-RK-150SP-TP | - | 600 VAC | カートリッジブレード | - | 150A | 300 VDC | 低ピーク | スローブロー | ¥89,906 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。