OSG863カーバイドバー
形式 | モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 863-5000 | 1 / 2 " | 1" | 50,000 | 6" | 1 / 4 " | SF-5L6 | ¥13,627 | |
A | 863-3750 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 63,000 | 6" | 1 / 4 " | SF-3L6 | ¥8,534 | |
B | 863-3750-60 | 9.00 mm | 19 mm | 65,000 | 50 mm | 6" | SF-3L6 | ¥8,776 | |
A | 863-5000-60 | 12.00 mm | 25 mm | 55,000 | 50 mm | 6" | SF-5L6 | ¥12,941 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 黄銅管
- ソーラー充電器
- 逆流防止剤
- コードレスツールバッテリー
- プロペラ
- パレットジャッキとアクセサリー
- 仕上げツール
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 直流安定化電源
- セキュリティアラームと警告
- GENERAL CABLE 電子機器フックアップワイヤ、1000フィート、22 AWG
- DAYTON 12インチリミットスイッチレバーアーム
- DIXON 固定スプレーボール修理キット
- FERVI ツールチェスト
- SPEARS VALVES ディスク付きポリプロペン標準バルブオーバーホールキット、Buna-N
- SPEARS VALVES PVC True Union産業用3方向水平フルポートボールバルブ、DINソケット、EPDM、メートル法
- MITUTOYO ローラー
- FENNER DRIVES チェーンデタッチャー
- 3M 反射テープ
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC デジタルカウントダウンタイマー