COLUMBUS MCKINNON ねじ込み式ホイスト リング、180 度ピボット
形式 | モデル | 寸法B | ディメンションC | 寸法E | 次元F | 番手 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33312 | 2-19 / 64」 | 9 / 16 " | 3 / 8-16 | 1-29 / 64」 | 3 / 8-16 | 1000ポンド | ¥15,521 | |
A | 33314 | 2-19 / 64」 | 1-1 / 16」 | 3 / 8-16 | 1-29 / 64」 | 3 / 8-16 | 1000ポンド | ¥14,673 | |
B | 33614 | 3.5 " | 1" | 5 / 8-11 | 2.437 " | 5 / 8-11 | 4000ポンド。 | ¥18,071 | |
A | 33615 | 3.5 " | 1.25 " | 5 / 8-11 | 2.437 " | 5 / 8-11 | 4000ポンド。 | ¥18,693 | |
A | 33515 | 3.5 " | 1" | 1 / 2-13 | 2-9 / 16」 | 1 / 2-13 | 2500ポンド | ¥17,669 | |
A | 33716 | 3.5 " | 1.5 " | 3 / 4-10 | 2-5 / 16」 | 3 / 4-10 | 5000ポンド。 | ¥18,982 | |
A | 33714 | 3.5 " | 1" | 3 / 4-10 | 2-5 / 16」 | 3 / 4-10 | 5000ポンド。 | ¥18,266 | |
A | 33516 | 3.5 " | 1.25 " | 1 / 2-13 | 2-9 / 16」 | 1 / 2-13 | 2500ポンド | ¥18,062 | |
A | 33105 | 5-7 / 64」 | 1-29 / 64」 | 1-8 | 3-13 / 64」 | 1-8 | 10,000ポンド。 | ¥42,387 | |
A | 33107 | 5-7 / 64」 | 2-13 / 64」 | 1-8 | 3-13 / 64」 | 1-8 | 10,000ポンド。 | ¥41,431 | |
A | 33106 | 5-7 / 64」 | 1-13 / 64」 | 1-8 | 3-13 / 64」 | 1-8 | 10,000ポンド。 | ¥43,422 | |
A | 33101 | 5-7 / 64」 | 1-13 / 64」 | 7 / 8-9 | 3-21 / 64」 | 7 / 8-9 | 8000ポンド | ¥41,356 | |
A | 33103 | 5-7 / 64」 | 1-29 / 64」 | 3 / 4-10 | 3-37 / 64」 | 3 / 4-10 | 7000ポンド。 | ¥40,107 | |
A | 33102 | 5-7 / 64」 | 1-13 / 64」 | 3 / 4-10 | 3-37 / 64」 | 3 / 4-10 | 7000ポンド。 | ¥44,862 | |
A | 33424 | 6.75 " | 2.625 " | 7 | 3-31 / 64」 | 7 | 24,000ポンド | ¥74,389 | |
A | 33401 | 6.75 " | 2.625 " | 8 | 3-47 / 64」 | 8 | 15,000ポンド。 | ¥58,407 | |
A | 33420 | 6.75 " | 2.625 " | 7 | 3.625 " | 7 | 20,000ポンド。 | ¥71,315 |
ねじ込み式ホイストリング、180度ピボット
Columbus Mckinnon ホイスト リングは、さまざまな角度で吊り上げる際のより高い荷重制限に対応するために使用され、強度と耐衝撃性を高めるための経済的な鍛造リングを備えています。 これらのユニットには、それぞれ最大 360 度、最大 180 度まで同時に旋回および旋回できるベールと中央本体があります。 これにより、均一な負荷分散が実現されます。 これらのユニットに一体化されたショルダー ピンは、本体、ベール、ネジの中心を貫通してクレビス構造になっており、コンポーネントを固定します。 1000 ~ 24000 ポンドの範囲の作業荷重制限 (WLL) で利用可能な、これらの頑丈なホイスト リングの広範な製品ラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.