入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホイストリング |
保釈金 | 3 / 4 " |
寸法B | 3.5 " |
ディメンションC | 1" |
寸法E | 3 / 4-10 |
次元F | 2-5 / 16」 |
取り付けトルク | 100フィートポンド |
取り付けスタイル | ねじ込む |
枢軸 | 180度 |
スイベル角度 | 360度 |
番手 | 3 / 4-10 |
作業負荷限界 | 5000ポンド。 |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | US |
モデル | 寸法B | ディメンションC | 寸法E | 次元F | 番手 | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33312 | 2-19 / 64」 | 9 / 16 " | 3 / 8-16 | 1-29 / 64」 | 3 / 8-16 | 1000ポンド | ¥15,521 | |
33106 | 5-7 / 64」 | 1-13 / 64」 | 1-8 | 3-13 / 64」 | 1-8 | 10,000ポンド。 | ¥43,422 | |
33515 | 3.5 " | 1" | 1 / 2-13 | 2-9 / 16」 | 1 / 2-13 | 2500ポンド | ¥17,669 | |
33516 | 3.5 " | 1.25 " | 1 / 2-13 | 2-9 / 16」 | 1 / 2-13 | 2500ポンド | ¥18,062 | |
33614 | 3.5 " | 1" | 5 / 8-11 | 2.437 " | 5 / 8-11 | 4000ポンド。 | ¥18,071 | |
33101 | 5-7 / 64」 | 1-13 / 64」 | 7 / 8-9 | 3-21 / 64」 | 7 / 8-9 | 8000ポンド | ¥41,356 | |
33102 | 5-7 / 64」 | 1-13 / 64」 | 3 / 4-10 | 3-37 / 64」 | 3 / 4-10 | 7000ポンド。 | ¥44,863 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。