NICHOLSON ハンドファイルとやすり ニコルソンのハンド金属ヤスリとやすりは、金属、プラスチック、鋸、ダイカスト、粗鋳物のヤスリがけ、切断、研ぎに使用されます。 電気、冶金、木材産業で使用できるように、さまざまな形状、歯のパターン、エッジ、ハンドルが用意されています。
ニコルソンのハンド金属ヤスリとやすりは、金属、プラスチック、鋸、ダイカスト、粗鋳物のヤスリがけ、切断、研ぎに使用されます。 電気、冶金、木材産業で使用できるように、さまざまな形状、歯のパターン、エッジ、ハンドルが用意されています。
テーパーファイル
ラウンドファイル
クレセントニコルソン丸ヤスリは、円形の開口部や凹面をやすりで削るのに使用される先細の工具です。 これらのユニットは、材料を軽く除去し、滑らかなエッジを実現するシングルカット構造を備えています。 スロットへのアクセスを容易にするために、ファイルの先端に向かってわずかに先細になっています。 これらのアメリカン パターン ファイルは、4 ~ 14 インチの長さで利用できます。
クレセントニコルソン丸ヤスリは、円形の開口部や凹面をやすりで削るのに使用される先細の工具です。 これらのユニットは、材料を軽く除去し、滑らかなエッジを実現するシングルカット構造を備えています。 スロットへのアクセスを容易にするために、ファイルの先端に向かってわずかに先細になっています。 これらのアメリカン パターン ファイルは、4 ~ 14 インチの長さで利用できます。
フラットファイル
ハーフラウンドファイル
ニコルソンの半円形パイプライナー ファイルには、曲面と平面で使用できるように、円形の側面と平坦な側面が 4 つずつ組み込まれています。 これらのアメリカン パターン ファイルでは、精度が高くないマテリアルの除去が可能です。 平らな面にダブルカットの歯があり、材料を迅速に除去できます。 一部のモデルには、丸い側面にシングルカットの歯があり、スムーズな研ぎとバリ取りを実現します。 16 インチから XNUMX インチまでの長さをご用意しています。
ニコルソンの半円形パイプライナー ファイルには、曲面と平面で使用できるように、円形の側面と平坦な側面が 4 つずつ組み込まれています。 これらのアメリカン パターン ファイルでは、精度が高くないマテリアルの除去が可能です。 平らな面にダブルカットの歯があり、材料を迅速に除去できます。 一部のモデルには、丸い側面にシングルカットの歯があり、スムーズな研ぎとバリ取りを実現します。 16 インチから XNUMX インチまでの長さをご用意しています。
形式 | モデル | カットタイプ | ハンドルデザイン | アイテム価格 | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36521N | ¥12,511 | |||||||
A | 36527N | ¥12,072 | |||||||
A | 36539N | ¥13,850 | |||||||
A | 36545N | ¥14,889 | |||||||
B | 21858N | ¥6,304 | |||||||
B | 04896N | ¥5,080 | |||||||
B | 04795N | ¥3,910 | |||||||
B | 04861N | ¥4,889 | |||||||
B | 05094N | ¥8,177 | |||||||
C | 21746HN | ¥6,022 | |||||||
A | 36569N | ¥15,671 | |||||||
D | 05307N | ¥14,405 | |||||||
D | 04695N | ¥3,897 | |||||||
E | 04995N | ¥6,553 | |||||||
E | 05090N | ¥8,555 | |||||||
E | 21857N | ¥4,224 | |||||||
F | 04828N | ¥4,492 | |||||||
G | 04729N | ¥4,740 | |||||||
H | 05026N | ¥7,709 | |||||||
H | 05125N | ¥8,848 | |||||||
H | 04927N | ¥5,731 | |||||||
I | 04762N | ¥4,549 | |||||||
H | 04960N | ¥5,448 | |||||||
H | 05158N | ¥9,012 | |||||||
H | 05059N | ¥7,265 |
ラウンドハンドファイル
クレセント ニコルソンの丸型ハンドファイルは、円形の開口部や凹面をやすりで削るための歯が全周に付いた円形のデザインが特徴です。 これらのユニットはシングルカット設計の金属構造を採用しており、材料を軽く除去し、エッジを滑らかにします。 スロットへのアクセスを容易にするために、ファイルの先端に向かって幅がわずかに先細になっています。 これらのアメリカン パターン ファイルは、バスタード、セカンド、スムース カットのバリエーションがあり、長さは 4 ~ 12 インチです。
クレセント ニコルソンの丸型ハンドファイルは、円形の開口部や凹面をやすりで削るための歯が全周に付いた円形のデザインが特徴です。 これらのユニットはシングルカット設計の金属構造を採用しており、材料を軽く除去し、エッジを滑らかにします。 スロットへのアクセスを容易にするために、ファイルの先端に向かって幅がわずかに先細になっています。 これらのアメリカン パターン ファイルは、バスタード、セカンド、スムース カットのバリエーションがあり、長さは 4 ~ 12 インチです。
ファイルセット
監視ファイル
角型ファイル
ミルファイル
メンテナンスファイルセット
ハンドファイル、バスタードカット、8インチ
クレセント ニコルソンの 9 ピース ファイル セットは、インチあたりの歯が最も粗く、歯が最も少ないバスタード カットを特徴としています。 これらは重い素材の除去に使用され、快適さと制御のためにゴムでコーティングされた人間工学に基づいたハンドルを備えています。 これらのやすりセットは、円形、半円形、長方形のプロファイル形状で、長さは最大 8 インチです。
クレセント ニコルソンの 9 ピース ファイル セットは、インチあたりの歯が最も粗く、歯が最も少ないバスタード カットを特徴としています。 これらは重い素材の除去に使用され、快適さと制御のためにゴムでコーティングされた人間工学に基づいたハンドルを備えています。 これらのやすりセットは、円形、半円形、長方形のプロファイル形状で、長さは最大 8 インチです。
ハンドファイル
ナイフファイル
ニードルファイルセット
スレッド復元ファイルセット
クレセント ニコルソンは、ボルトやパイプの損傷または磨耗した雄ねじを修復するための 4 ピースのねじ修復ヤスリ セットを提供しています。 ファイルを復元する各スレッドは、8 つの異なるスレッド サイズで動作します。 これらのユニットには、通常サイズのボルトには黒のキャップ、極細/極粗ボルトには赤のキャップ、通常のパイプには緑のキャップ、メートルボルトには青のキャップなど、簡単に識別できるように色付きのキャップが付属しています。
クレセント ニコルソンは、ボルトやパイプの損傷または磨耗した雄ねじを修復するための 4 ピースのねじ修復ヤスリ セットを提供しています。 ファイルを復元する各スレッドは、8 つの異なるスレッド サイズで動作します。 これらのユニットには、通常サイズのボルトには黒のキャップ、極細/極粗ボルトには赤のキャップ、通常のパイプには緑のキャップ、メートルボルトには青のキャップなど、簡単に識別できるように色付きのキャップが付属しています。
ファイルセット4個
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
33024 | AD2BBA | ¥24,847 |
マシニストファイルセット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
22025NN | AA9VFD | ¥27,843 |
ピラーファイル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
39965N | AA9TTY | ¥12,399 |
ハーフラウンドファイル14インチセカンドパイプライナー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
05190N | AE7ZQR | ¥9,133 |
旋盤ファイル アメリカン バスタード 14 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
07719N | AA4XDV | ¥9,337 |
ねじ山復元ファイル メートルボルト
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
33016 | AD2BAZ | ¥4,955 |
詳細はこちら
- ビニール
- 空気の動き
- 換気
- プラスチック
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- ホールソー
- スパイラルソー
- マイクロメーター
- グラウンドバーキット
- HIDフィクスチャリフレクター
- SIEMENS HVACコントロールボールバルブ、(F)NPT
- ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 音響天井タイル
- SALSBURY INDUSTRIES ペデスタルドロップボックス、28-1/2インチ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スロットルハンドル
- REMCO 直径3.5インチ。 フレックスロッド用パイプブラシ
- TB WOODS A5Cシリーズ カップリング修理キット
- COAXSHER ワイルドランドの消防用ジャケットとコート
- RHINO TOOL サービスキット
- QMARK モーター