NICHOLSON ラウンドハンドファイル
形式 | モデル | カットタイプ | 直径 | 長さ | インチあたりの歯 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11526N | クソ野郎 | 1 / 8 " | 4" | 37 | ¥1,946 | |
A | 12051 | 二番 | 3 / 8 " | 10 " | 28 | ¥3,892 | |
A | 12084 | スムーズ | 3 / 8 " | 10 " | 37 | ¥4,239 | |
A | 12199 | スムーズ | 1 / 2 " | 12 " | 31 | ¥5,886 |
ラウンドハンドファイル
クレセント ニコルソンの丸型ハンドファイルは、円形の開口部や凹面をやすりで削るための歯が全周に付いた円形のデザインが特徴です。 これらのユニットはシングルカット設計の金属構造を採用しており、材料を軽く除去し、エッジを滑らかにします。 スロットへのアクセスを容易にするために、ファイルの先端に向かって幅がわずかに先細になっています。 これらのアメリカン パターン ファイルは、バスタード、セカンド、スムース カットのバリエーションがあり、長さは 4 ~ 12 インチです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トルクレンチアクセサリー
- ディスクパッドフェースプレートとハブ
- ワイヤレスコールボックス
- 閉所でのホイスト下部マストエクステンション
- バリアグラブ
- 水の安全性
- 安全スイッチ
- 実験室のドラフトおよび付属品
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- スプレー塗料とプライマー
- NORTH BY HONEYWELL ヘルメットサスペンション
- AIR HANDLER パネルエアフィルター
- BRADY パイプマーカー、冷水供給
- DECOR GRATES 4スクロールスチール塗装テクスチャーブラック
- APOLLO VALVES Powerpressシリーズ89FVHボールバルブ
- DAZOR 蛍光45Wクランプベースタスクライト、43インチ
- 80/20 Tスロット押出
- Cementex USA アーク フラッシュ フード、40 Cal.
- TRAMEX 相対湿度プローブ
- ALLEGRO SAFETY ミクロンの代替品