入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハーフラウンドファイル |
カットタイプ | 二番 |
終了 | ナチュラル |
ハンドルデザイン | なし |
長さ | 4" |
パターン | アメリカ |
プロファイル形状 | ハーフラウンド |
推奨ハンドル | 製造元No. 21522N木材、21474プラスチック |
厚さ | 9 / 64 " |
UPC | 037103218407 |
幅(Width) | 23 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8203103000 |
原産国 | BR |
プロダクト | モデル | カットタイプ | ハンドルデザイン | アイテム価格 | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04695N | クソ野郎 | なし | ハーフラウンドファイル | 4" | 9 / 64 " | 23 / 64 " | ¥3,897 | ||
04762N | スムーズ | なし | ハーフラウンドファイル | 4" | - | - | ¥4,549 | ||
04828N | 二番 | なし | ハーフラウンドファイル | 6" | 11 / 64 " | 19 / 32 " | ¥4,492 | ||
05307N | クソ野郎 | なし | ハーフラウンドファイル | 16 " | - | - | ¥14,405 | ||
05158N | スムース/ラウンドサイドシングル、フラットサイドダブル | なし | ハーフラウンドファイル | 12 " | - | - | ¥9,012 | ||
05125N | セカンド/ダブル | 唐 | ハーフラウンドファイル | 12 " | 11 / 32 " | 1.12 " | ¥8,848 | ||
05026N | セカンド/ダブル | なし | ハーフラウンドファイル | 10 " | - | - | ¥7,709 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。