入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
ケーブル入力 | プラグイン |
ケーブルタイプ | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) |
容量 | 57.664立方インチ |
色 | グレー、クリア |
深さ | 3.2 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 4X |
高さ | 5.3 " |
長さ | 5.08 " |
材料 | 複合 |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
ギャングの数 | 1 |
ポート数 | 1 |
利き手 | 水平な |
タイプ | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) |
幅(Width) | 3.4 " |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8471801000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ケーブルタイプ | 容量 | 深さ | エンクロージャタイプ | 高さ | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P155E | 3.1 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | 29.946立方インチ | 2.3 " | NEMA 12 / 4 | 4.2 " | 4.45 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | ¥49,561 | ||
P155EB | 2.5 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | 34.375立方インチ | 2.5 " | NEMA 12 / 4 | 5.5 " | 5.51 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | ¥62,296 | ||
P5E | 3.4 " | データ、パネルセーフ(TM) | 20.672立方インチ | 1.9 " | NEMA 12 / 4 | 3.2 " | 3.15 " | データ、パネルセーフ(TM) | ¥42,697 | ||
PR205E | 4.8 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | 78.336立方インチ | 3.2 " | NEMA 12 / 4 | 5.1 " | 5.08 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | ¥60,951 | ||
PR205EB | 4.1 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | 75.276立方インチ | 3.6 " | NEMA 12 / 4 | 5.1 " | 5.08 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | ¥71,259 | ||
P4X155E | 2.8 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | 20.468立方インチ | 1.7 " | NEMA 4X | 4.3 " | 4.45 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | ¥68,701 | ||
P4X155EB | 2.3 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | - | 2.81 " | NEMA 4X | 5.5 " | 5.51 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | ¥78,166 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。