HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 制御システム配電ボックス
形式 | モデル | 幅(Width) | ケーブルタイプ | 容量 | 深さ | エンクロージャタイプ | 高さ | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P4X155EB | 2.3 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | - | 2.81 " | NEMA 4X | 5.5 " | 5.51 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | ¥78,166 | |
B | P155EB | 2.5 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | 34.375立方インチ | 2.5 " | NEMA 12 / 4 | 5.5 " | 5.51 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | ¥62,296 | |
C | P4X5E | 2.8 " | データ、パネルセーフ(TM) | 21.896立方インチ | 2.3 " | NEMA 4X | 3.4 " | 3.15 " | データ、パネルセーフ(TM) | ¥61,773 | |
D | P4X155E | 2.8 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | 20.468立方インチ | 1.7 " | NEMA 4X | 4.3 " | 4.45 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | ¥68,701 | |
E | P155E | 3.1 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | 29.946立方インチ | 2.3 " | NEMA 12 / 4 | 4.2 " | 4.45 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | ¥49,561 | |
F | P5E | 3.4 " | データ、パネルセーフ(TM) | 20.672立方インチ | 1.9 " | NEMA 12 / 4 | 3.2 " | 3.15 " | データ、パネルセーフ(TM) | ¥42,697 | |
G | PR4X205EB | 3.4 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | 57.664立方インチ | 3.2 " | NEMA 4X | 5.3 " | 5.08 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | ¥92,360 | |
H | PR4X205E | 3.6 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | - | 3.76 " | NEMA 4X | 4.9 " | 5.08 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | ¥83,574 | |
I | PR205EB | 4.1 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | 75.276立方インチ | 3.6 " | NEMA 12 / 4 | 5.1 " | 5.08 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | ¥71,259 | |
J | PR20-Reef | 4.3 " | GFCI電源、パネルセーフ(TM) | 100.878立方インチ | 4.6 " | NEMA 12 / 4 | 5.1 " | 5.1 " | GFCI電源、パネルセーフ(TM) | ¥50,647 | |
K | PR205E | 4.8 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | 78.336立方インチ | 3.2 " | NEMA 12 / 4 | 5.1 " | 5.08 " | 電力とデータ、パネルセーフ(TM) | ¥60,951 |
制御システム配電ボックス
Hubbell Wiring Device-Kellems アクセス ポートは、電気機器に電力を供給し、製造工場やオートメーション施設で過電流保護を提供するのに適しています。 偶発的な相互作用や衝撃を防ぐための透明な保護カバーが付いており、衝撃を防ぐための指に安全な接点を備えているため、ユーザーの安全が確保されます。 NEMA 4X および NEMA 12/4 定格のエンクロージャで利用可能なこれらのアクセス ポートの幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 防毒マスク
- ギア
- 地下スプリンクラーヘッドノズル
- ロープバリア
- スペシャリティサンダース
- 販売
- フードサービスの保管と輸送
- 書籍および書籍用品
- キャスターとホイール
- はしごプラットフォームと足場
- KEO 皿穴、高速度鋼、6フルート、60度の夾角
- BRADY 危険タグ、エコノミーポリエステル、5-1 / 2 "x 3"
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS タップアンドダイセット、フラクショナル、高炭素鋼
- SCHNEIDER ELECTRIC レンチ
- LISLE ブリーディングエアレンチ
- SMITH BEARING Cr-Xbcシリーズ、カムフォロア
- RUB VALVES S.142ビブコックシリーズ、ボールバルブ
- GORLITZ ベルト
- 80/20 40 シリーズ T スロット押出成形品
- HONEYWELL 空気清浄機