GENERAL ELECTRIC モールドケースサーキットブレーカー、熱磁気式
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TFK236080WL | 80A | 3 | 600V | ¥491,116 | 見積依頼
|
A | TFK236090WL | 90A | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
A | TFK236100WL | 100A | 3 | 600V | ¥491,116 | 見積依頼
|
A | TFK236110WL | 110A | 3 | 600V | ¥491,116 | 見積依頼
|
B | TFK224125WL | 125A | 2 | 480V | ¥222,545 | 見積依頼
|
A | TFK236125WL | 125A | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
B | TFK224150WL | 150A | 2 | 480V | ¥222,545 | 見積依頼
|
A | TFK236150WL | 150A | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
A | TFK236175WL | 175A | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
B | TFK224200WL | 200A | 2 | 480V | ¥222,545 | 見積依頼
|
A | TFK236200WL | 200A | 3 | 600V | ¥529,434 | 見積依頼
|
B | TFK224225WL | 225A | 2 | 480V | ¥222,545 | 見積依頼
|
A | TFK236225WL | 225A | 3 | 600V | - | 見積依頼
|
A | TFK236F000 | 225A | 3 | 600V | ¥536,166 | 見積依頼
|
A | TFK236Y225 | 225A | 2 | 600V | - | 見積依頼
|
モールドケースサーキットブレーカ、熱磁気
General Electric TFK シリーズ サーキット ブレーカーは、電気機器を短絡や過負荷状態から保護するように設計されています。 これらの UL 認定ブレーカーは、現場での調整を容易にする交換可能な熱磁気トリップ ユニットを備えており、長時間および瞬間的な電流制限機能を提供します。 これらのユニットは 40 ℃で校正されており、22V で 480kA の最大遮断容量と 80A ~ 225A の範囲の電流定格を提供します。 XNUMX 極および XNUMX 極構成で利用できる幅広い IEC 補助プロテクターからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルロックアウト
- 電気作動式ボールバルブ
- 空気圧アクチュエータ
- 電気せん断アクセサリ
- ブースターレギュレーター
- 電気ボックス
- ドラム
- アクセスバリアと群集管理
- ターニングツール
- ギアリング
- EAZYPOWER 振動シャープスクレーパー、スチール、2インチ
- LITHONIA LIGHTING 2FSL4シリーズ、48インチLEDトロファ
- KLEIN TOOLS レザーワークグローブ
- HOFFMAN テレコミュニケーショングラウンドバーキット
- MARTIN SPROCKET 3V シリーズ ハイキャップ ウェッジ ストック 2 溝 MST シーブ
- VESTIL HOP-LP シリーズ ロー プロファイル パーツ ホッパー
- NUPLA マトックスを選ぶ
- ALLEGRO SAFETY アキシャル防爆金属ブロワー、12 インチ
- GROVE GEAR GR シリーズ、CMQ-L スタイル、824 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機
- ENERPAC ZPSシリーズ圧力スイッチキット