LITHONIA LIGHTING 2FSL4 シリーズ、48 インチ LED トロファー
形式 | モデル | 色温度 | アイテム価格 | LEDの交換 | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2FSL4 30L EZ1 LP835 | 3500K | LED埋め込み型トロファ | 2ランプLFL | 3000 | 102〜118 | 120から277 VACへ | 31 | ¥54,795 | |
A | 2FSL4 40L EZ1 LP835 | 3500K | LED埋め込み型トロファ | 3ランプLFL | 4000 | 102〜119 | 120から277 VACへ | 39 | ¥63,099 | |
A | 2FSL4 48L EZ1 LP835 | 3500K | LED埋め込み型トロファ | 4ランプLFL | 4800 | 100〜116 | 120から277 VACへ | 46 | ¥65,014 | |
A | 2FSL4 30L EZ1 LP840 | 4000K | LED埋め込み型トロファ | 2ランプLFL | 3000 | 102〜118 | 120から277 VACへ | 31 | ¥53,182 | |
A | 2FSL4 40L EZ1 LP840 | 4000K | LED埋め込み型トロファ | 3ランプLFL | 4000 | 102〜119 | 120から277 VACへ | 39 | ¥68,699 | |
A | 2FSL4 48L EZ1 LP840 | 4000K | LED埋め込み型トロファ | 4ランプLFL | 4800 | 100〜116 | 120から277 VACへ | 46 | ¥69,804 | |
B | 2FSL4 40L EOHN LP840 | 4000K | 凹型トロファ | - | 4000 | 102.0 | 120〜277 | - | ¥54,623 |
2FSL4シリーズ、48インチLEDトロファ
Acuity Lithonia 2FSL4 シリーズ LED トロファーは、洗練されたモダンな美学を備えた機能性を提供する建築的なトロファー デザインを特徴としています。 調光機能を備えているため、ユーザーは好みに応じて光出力を調整し、エネルギーの節約を高めることができます。 これらの LED トロッファーは 82 の演色評価数 (CRI) を実現し、色が鮮やかで実物どおりに見えることを保証します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 直線アクションクランプ
- アイウェアリテーナー
- ドアストップ
- エネルギー管理アクセサリ
- 緊急洗眼ステーション
- 油圧ホース
- 空気圧ツール
- ウインチ
- 構造フレーミングシステム
- 通信部
- CHICAGO FAUCETS 浴室の蛇口、低鉛キャスト真鍮
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 鍛造ストリートエルボー
- DEWALT ハンマービット SDS プラス 全長 1 1/8 インチ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ポリエステル、10ミクロン、バイトンシール
- ANVIL Uボルトによるパイプサドルサポート
- DANFOSS GX シリーズ ケーブル、277V
- GRAINGER フォームテープ
- ALLEGRO SAFETY レデューサー
- BALDOR / DODGE Tigear-2 食品安全レデューサー クイル入力付き、サイズ 20
- BROWNING 8V シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、4 溝付き