LITHONIA LIGHTING 2FSL4 30L EZ1 LP835 Led 凹型トロファー 3500k 31w 120-277v
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
アイテム価格 | LED埋め込み型トロファ |
色温度 | 3500K |
CRI | 82 |
設計 | 建築トロファ |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
高さ | 4.375 " |
LEDの交換 | 2ランプLFL |
長さ | 48 " |
ルーメン | 3000 |
ワットあたりのルーメン | 102〜118 |
定格寿命 | 50,000時間 |
UPC | 820476876042 |
電圧 | 120から277 VACへ |
保証 | 5年 |
出力 | 31 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 11.34 |
船高(cm) | 11.13 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9405103000 |
モデル | 色温度 | アイテム価格 | LEDの交換 | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FSL4 30L EZ1 LP840 | 4000K | LED埋め込み型トロファ | 2ランプLFL | 3000 | 102〜118 | 120から277 VACへ | 31 | ¥53,182 | |
2FSL4 40L EZ1 LP835 | 3500K | LED埋め込み型トロファ | 3ランプLFL | 4000 | 102〜119 | 120から277 VACへ | 39 | ¥63,099 | |
2FSL4 40L EZ1 LP840 | 4000K | LED埋め込み型トロファ | 3ランプLFL | 4000 | 102〜119 | 120から277 VACへ | 39 | ¥68,699 | |
2FSL4 48L EZ1 LP835 | 3500K | LED埋め込み型トロファ | 4ランプLFL | 4800 | 100〜116 | 120から277 VACへ | 46 | ¥65,014 | |
2FSL4 48L EZ1 LP840 | 4000K | LED埋め込み型トロファ | 4ランプLFL | 4800 | 100〜116 | 120から277 VACへ | 46 | ¥69,804 | |
2FSL4 40L EOHN LP840 | 4000K | 凹型トロファ | - | 4000 | 102.0 | 120〜277 | - | ¥54,623 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。