入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フラットファイル |
カットタイプ | 角度付きセレーション付きシングル |
終了 | ナチュラル |
ハンドルデザイン | なし |
長さ | 8" |
パターン | アメリカ |
プロファイル形状 | 長方形の |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8203109000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | カットタイプ | ハンドルデザイン | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03797N | 二番 | なし | 12 " | 9 / 32 " | 1.156 " | ¥6,689 | ||
03929N | スムーズ | なし | 14 " | 7 / 32 " | 1 11 / 32 " | ¥10,282 | ||
03980N | クソ野郎 | なし | 16 " | 11 / 32 " | 1 17 / 32 " | ¥10,750 | ||
03665N | バスタード/ダブル | 唐 | 10 " | 1 / 4 " | 31 / 32 " | ¥4,426 | ||
21868HN | バスタード/ダブル | 丸い人間工学に基づいたゴム | 10 " | - | 2.5 " | ¥4,815 | ||
03764N | バスタード/ダブル | 唐 | 12 " | 9 / 32 " | 1.156 " | ¥6,664 | ||
03731N | スムーズ/ダブル | なし | 10 " | - | - | ¥6,428 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。