入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハーフラウンドファイル |
カットタイプ | スムース/ラウンドサイドシングル、フラットサイドダブル |
終了 | ナチュラル |
ハンドルデザイン | なし |
長さ | 10 " |
パターン | アメリカ |
プロファイル形状 | ハーフラウンド |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8203109000 |
原産国 | BR |
プロダクト | モデル | カットタイプ | ハンドルデザイン | アイテム価格 | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04695N | クソ野郎 | なし | ハーフラウンドファイル | 4" | 9 / 64 " | 23 / 64 " | ¥4,173 | ||
04729N | 二番 | なし | ハーフラウンドファイル | 4" | 9 / 64 " | 23 / 64 " | ¥4,740 | ||
04762N | スムーズ | なし | ハーフラウンドファイル | 4" | - | - | ¥4,549 | ||
04828N | 二番 | なし | ハーフラウンドファイル | 6" | 11 / 64 " | 19 / 32 " | ¥4,655 | ||
05307N | クソ野郎 | なし | ハーフラウンドファイル | 16 " | - | - | ¥14,900 | ||
05158N | スムース/ラウンドサイドシングル、フラットサイドダブル | なし | ハーフラウンドファイル | 12 " | - | - | ¥9,012 | ||
05125N | セカンド/ダブル | 唐 | ハーフラウンドファイル | 12 " | 11 / 32 " | 1.12 " | ¥9,018 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。