GENERACポータブル発電機
形式 | モデル | スタータータイプ | アンプ | CARB準拠 | 電圧 | 保証 | 出力 | 幅(Width) | エンジンブランド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5734 | 電気 | 125.0/62.5 | いいえ | 120/240 | 2年限定 | - | 31 " | ジェネラック・オヴィ | ¥893,653 | |
B | 5735 | 電気 | 145.8/72.9 | いいえ | 120/240 | 2年限定 | - | 31 " | ジェネラック・オヴィ | ¥930,949 | |
C | 6864 | 電気/反動 | 41.7/20.8 | 有り | 120 / 240 VAC | - | - | 22.5 " | ヤンマー | ¥1,114,530 | |
D | 7676 | 電気/反動 | 66.6 / 33.3A | 有り | 120 / 240V AC | - | 8000W | 27 " | - | ¥322,300 | 見積依頼
|
E | 5939 | 反動 | 45.8/22.9 | いいえ | 120/240 | 2年限定住宅、1年。 商業の | - | 27 " | GENERAC | ¥176,162 | |
F | 7117 | 反動 | 14A | 有り | 120V AC | 3 か月 コマーシャル | 1700W | 11 7 / 32 " | - | ¥131,093 | 見積依頼
|
G | 7683 | 反動 | 54.2 / 27.1A | 有り | 120 / 240V AC | - | 6500W | 27 " | - | ¥294,737 | 見積依頼
|
ポータブル発電機
Generac ポータブル発電機は、停電時に重要な電力バックアップを提供するように設計されています。 これらの発電機には、全圧潤滑と自動車スタイルのスピンオン オイル フィルターが組み込まれた OHV / OHVI エンジンが搭載されており、エンジンを損傷から自動的に保護します。 また、定期メンテナンス サービスやメンテナンス間隔を追跡するためのリセット機能が組み込まれたアワー メーターも備えています。 燃料計付きの大容量燃料タンクを搭載し、長時間の運転が可能です。 電気スターター モデルとリコイル スターター モデルが用意されているこれらのポータブル発電機を幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドライヤーブースターファン
- 液密コードコネクタ
- ラバーエッジング
- カウンターアワーメーターアクセサリー
- ディケイドボックス
- ショップ家具
- ベアリング
- 電磁弁とコイル
- アクセスバリアと群集管理
- 配送用品
- WESTWARD 組積造ビット1/2インチ
- APPLETON ELECTRIC ねじりばね
- BALDWIN FILTERS 燃料要素セット
- HOFFMAN コンセプト シリーズ タイプ 4 ディスコネクト エンクロージャ
- DAYTON ACギアモーターコンポーネントモーター
- APPROVED VENDOR トング
- ALL MATERIAL HANDLING ジョーピンキット
- HUMBOLDT 土壌分散ミキサー
- CAMPBELL オープンアイスプリングスナップ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ XDVS一減速減速機