入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミルファイル |
カットタイプ | ろくでなし/シングル |
エッジ | (2)スクエアシングルカット |
終了 | ナチュラル |
ハンドルデザイン | 唐 |
長さ | 12 " |
パターン | アメリカ |
プロファイル形状 | 長方形の |
UPC | 037103087379 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8203109000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | カットタイプ | ハンドルデザイン | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08894N | スムーズ | なし | 14 " | 1 / 4 " | 1 5 / 16 " | ¥7,159 | ||
08354N | ろくでなし/シングル | なし | 6" | - | - | ¥1,795 | ||
08497N | ろくでなし/シングル | 唐 | 8" | 9 / 64 " | 25 / 32 " | ¥1,918 | ||
08642N | ろくでなし/シングル | 唐 | 10 " | 11 / 64 " | 31 / 32 " | ¥2,477 | ||
21694HN | ろくでなし/シングル | 丸い人間工学に基づいたゴム | 8" | - | 2.5 " | ¥2,966 | ||
21701HN | ろくでなし/シングル | 丸い人間工学に基づいたゴム | 10 " | - | 2.5 " | ¥3,903 | ||
21842HN | ろくでなし/シングル | 丸い人間工学に基づいたゴム | 12 " | - | - | ¥5,051 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。