入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドファイル |
カットタイプ | スムーズ |
直径 | 5 / 16 " |
エッジ | ラウンド |
終了 | ナチュラル |
ハンドルデザイン | なし |
長さ | 8" |
パターン | アメリカ |
プロファイル形状 | ラウンド |
推奨ハンドル | 製造元No. 21522N木材、21474プラスチック |
インチあたりの歯 | 40 |
UPC | 037103119698 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8203109000 |
原産国 | BR |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | カットタイプ | 直径 | エッジ | ハンドルデザイン | 長さ | プロファイル形状 | インチあたりの歯 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11716 | - | クソ野郎 | 1 / 4 " | ラウンド | 唐 | 6" | ラウンド | 28 | ¥2,014 | ||
11781 | 1 / 4 " | スムーズ | 1 / 4 " | ラウンド | 唐 | 6" | ラウンド | 48 | ¥2,792 | ||
11936 | - | 二番 | 5 / 16 " | ラウンド | 唐 | 8" | ラウンド | 30 | ¥2,998 | ||
12134 | - | クソ野郎 | 1 / 2 " | ラウンド | なし | 12 " | ラウンド | 17 | ¥4,634 | ||
13196 | 3 / 8 " | クソ野郎 | 3 / 8 " | ダブルカット | なし | 10 " | 正方形である | 18 | ¥4,815 | ||
08560NN | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥3,829 | 見積依頼
| |
03367NN | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥2,817 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。