MORSE DRUM ドラムローラー Morse Drum 工業グレードのドラム ローラーは、塗料、油、接着剤、染料、樹脂を含む 30/55 ガロンのドラムに対応し、固定速度設定と可変速度設定の両方で均一な混合物を生成するように設計されています。 Morse Drum 201 シリーズのドラム ローラーは、駆動機構を保護するために密閉された背面と側面を備え、ドラムを直立位置で展開するためにローラーをサポートするための新しいキックスタンド設計を備えた内蔵転倒バーを備えています。 これらのドラムローラーには、ドラムの移動や持ち運びを目的とした 4 つの頑丈なキャスターホイールも装備されています。 ハンズフリーの混合操作を実現するために、Morse Drum 456 シリーズ リフト ドラム ローラーには、床レベルに保たれたドラムを効率的に持ち上げる油圧システムが組み込まれています。 さらに、これらのローラーは、5 ~ 20 RPM の範囲で可変ドラム回転速度も提供します。 これらのドラム ローラーは、単相および三相モーターのバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies、モールスドラムの正規代理店です。
Morse Drum 工業グレードのドラム ローラーは、塗料、油、接着剤、染料、樹脂を含む 30/55 ガロンのドラムに対応し、固定速度設定と可変速度設定の両方で均一な混合物を生成するように設計されています。 Morse Drum 201 シリーズのドラム ローラーは、駆動機構を保護するために密閉された背面と側面を備え、ドラムを直立位置で展開するためにローラーをサポートするための新しいキックスタンド設計を備えた内蔵転倒バーを備えています。 これらのドラムローラーには、ドラムの移動や持ち運びを目的とした 4 つの頑丈なキャスターホイールも装備されています。 ハンズフリーの混合操作を実現するために、Morse Drum 456 シリーズ リフト ドラム ローラーには、床レベルに保たれたドラムを効率的に持ち上げる油圧システムが組み込まれています。 さらに、これらのローラーは、5 ~ 20 RPM の範囲で可変ドラム回転速度も提供します。 これらのドラム ローラーは、単相および三相モーターのバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies、モールスドラムの正規代理店です。
化粧品、化学物質、食品、医薬品などを扱う産業施設では、粉体や液体が入ったドラム缶を大量に扱います。これらのドラムコンテンツは階層化できます。...続きを読む
456 シリーズ Hydra-Lift ドラムローラー
モールス ハイドラ リフト ドラム回転装置は、密閉されたドラム内で内容物を混合し、汚染や危険物の飛散のリスクを排除するように設計されています。 これらの回転装置は人間工学に基づいてドラムを直立位置から回転位置に傾けるための動力を備えており、4 ~ 20 rpm の範囲の速度で回転できます。 これらは、最大 130 °F の周囲温度で動作可能な空気 / TEFC / 防爆モーターと統合されています。ドラム直径 6 ~ 26 インチの幅広いドラム ローテータからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
モールス ハイドラ リフト ドラム回転装置は、密閉されたドラム内で内容物を混合し、汚染や危険物の飛散のリスクを排除するように設計されています。 これらの回転装置は人間工学に基づいてドラムを直立位置から回転位置に傾けるための動力を備えており、4 ~ 20 rpm の範囲の速度で回転できます。 これらは、最大 130 °F の周囲温度で動作可能な空気 / TEFC / 防爆モーターと統合されています。ドラム直径 6 ~ 26 インチの幅広いドラム ローテータからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | Hz | 相 | 電圧 | スピードタイプ | ドラムRPM | モーター | キャパシティリキッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2-5154-1 | ¥1,014,745 | ||||||||
A | 2-5154-3 | ¥929,281 | 見積依頼 | |||||||
A | 2-5154-E1 | ¥1,179,181 | 見積依頼 | |||||||
A | 2-5154-E1-50 | ¥1,270,054 | 見積依頼 | |||||||
A | 2-5154-E3-575 | ¥1,317,654 | 見積依頼 | |||||||
A | 2-5154-E3 | ¥1,270,054 | 見積依頼 | |||||||
A | 2-5154-E3-50 | ¥1,254,909 | 見積依頼 | |||||||
A | 2-5154-A | ¥1,049,363 | 見積依頼 |
1-5154シリーズシングル固定ドラムローラー
モールスドラム 1-5154 シリーズの単一固定ドラム ローラーは、塗料、化学、工業用途でドラムを回転させて内容物をブレンドまたは混合するために使用されます。 内容物を均質化するための移送や特別な容器の使用による損失を軽減することで、時間、労力、お金を節約します。 ドラムローラーは 4 つのアイドラーと 4 つの駆動ホイールを備えており、16 / 20 rpm の回転速度を実現します。 これらのシングル ドラム ローラーは、TEFC / インバーター負荷 / 防爆 / エア モーター エンクロージャと統合されており、最大周囲温度 140 °F でモーター巻線を低温に保ちます。 1 相または 3 相のこれらのドラム ローラーの幅広い製品からお選びください。電気的接続。
Raptor Supplies また、提供しています 201シリーズ、ポータブルドラムローラー ドラムを直立位置でロードおよびアンロードするためのホイールと内蔵のチップバーを備えています。
モールスドラム 1-5154 シリーズの単一固定ドラム ローラーは、塗料、化学、工業用途でドラムを回転させて内容物をブレンドまたは混合するために使用されます。 内容物を均質化するための移送や特別な容器の使用による損失を軽減することで、時間、労力、お金を節約します。 ドラムローラーは 4 つのアイドラーと 4 つの駆動ホイールを備えており、16 / 20 rpm の回転速度を実現します。 これらのシングル ドラム ローラーは、TEFC / インバーター負荷 / 防爆 / エア モーター エンクロージャと統合されており、最大周囲温度 140 °F でモーター巻線を低温に保ちます。 1 相または 3 相のこれらのドラム ローラーの幅広い製品からお選びください。電気的接続。
Raptor Supplies また、提供しています 201シリーズ、ポータブルドラムローラー ドラムを直立位置でロードおよびアンロードするためのホイールと内蔵のチップバーを備えています。
形式 | モデル | Hz | 相 | 電圧 | 材料 | スピードタイプ | ドラムRPM | モーター | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1-5154-1 | ¥646,927 | ||||||||
B | 1-5154SS-1 | ¥2,201,500 | ||||||||
B | 1-5154SS-E3 | ¥2,390,818 | ||||||||
A | 1-5154-3 | ¥653,418 | ||||||||
A | 1-5154-E1 | ¥796,218 | ||||||||
A | 1-5154-E1-50 | ¥920,627 | ||||||||
A | 1-5154-E3-50 | ¥907,645 | ||||||||
A | 1-5154-E3-575 | ¥760,518 | ||||||||
A | 1-5154-A | ¥729,145 | ||||||||
B | 1-5154SS-3 | ¥2,293,454 | ||||||||
B | 1-5154SS-E1-50 | ¥2,542,272 | ||||||||
B | 1-5154SS-E3-575 | ¥2,325,909 | ||||||||
A | 1-5154-E3 | ¥781,072 | ||||||||
B | 1-5154SS-A | ¥2,628,818 | ||||||||
B | 1-5154SS-E1 | ¥2,380,000 | ||||||||
B | 1-5154SS-E3-50 | ¥2,520,636 |
形式 | モデル | 相 | Hz | 電圧 | モーター | ドラムRPM | キャパシティリキッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 456-1-50-CE | ¥3,139,436 | |||||||
A | 456-3-50-CE | ¥3,070,200 |
201シリーズポータブルドラムローラー
モールスドラムローラーは、密閉されたドラム内で粉末のバッチをブレンドしたり、塗料、オイル、ウレタン樹脂、接着剤、染料、香料などを混合したりするために広く使用されています。 これらのローラーを使用購入に進む、有害な化学物質にさらされる可能性がなくなり、挿入ミキサーに伴う清掃も必要ありません。 速度は 20 rpm で固定されており、速度範囲は 15 ~ 24 rpm です。 これらのモールスドラムローラーは最大 227 kg の荷重に耐えることができ、30 ガロンまたは 55 ガロンのドラムに対応するように簡単に調整できます。 これらの防爆電気ドラムミキサーには、単相モーターと三相モーターのバリエーションがあります。
モールスドラムローラーは、密閉されたドラム内で粉末のバッチをブレンドしたり、塗料、オイル、ウレタン樹脂、接着剤、染料、香料などを混合したりするために広く使用されています。 これらのローラーを使用購入に進む、有害な化学物質にさらされる可能性がなくなり、挿入ミキサーに伴う清掃も必要ありません。 速度は 20 rpm で固定されており、速度範囲は 15 ~ 24 rpm です。 これらのモールスドラムローラーは最大 227 kg の荷重に耐えることができ、30 ガロンまたは 55 ガロンのドラムに対応するように簡単に調整できます。 これらの防爆電気ドラムミキサーには、単相モーターと三相モーターのバリエーションがあります。
形式 | モデル | Hz | 相 | 電圧 | スピードタイプ | ドラムRPM | モーター | キャパシティリキッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 201 / 20-3 | ¥537,663 | ||||||||
A | 201 / 20-E3-50 | ¥811,363 | ||||||||
A | 201BVS-575 | ¥809,200 | ||||||||
A | 201VS-1 | ¥664,277 | ||||||||
A | 201VS-3 | ¥649,090 | ||||||||
A | 201VS-575 | ¥649,090 | ||||||||
A | 201VS-E3-50 | ¥919,545 | ||||||||
A | 201 / 20-1 | ¥668,656 | ||||||||
A | 201 / 20-1-50 | ¥582,018 | ||||||||
A | 201 / 20-E1-50 | ¥815,690 | ||||||||
A | 201B / 20-3 | ¥690,200 | ||||||||
A | 201BVS-1-50 | ¥833,000 | ||||||||
A | 201B / 20-575 | ¥690,200 | ||||||||
A | 201B / 20-E575 | ¥811,363 | ||||||||
A | 201BVS-3-50 | ¥817,854 | ||||||||
A | 201BVS-A | ¥800,545 | ||||||||
A | 201VS-1-50 | ¥694,527 | ||||||||
A | 201VS-3-50 | ¥681,545 | ||||||||
A | 201VS-E1 | ¥887,616 | ||||||||
A | 201VS-E3 | ¥758,354 | ||||||||
A | 201BVS-3 | ¥789,727 | ||||||||
A | 201BVS-1 | ¥778,909 | ||||||||
A | 201 / 20-3-50 | ¥573,363 | ||||||||
A | 201BVS-E575 | ¥967,145 | ||||||||
A | 201B / 20-3-50 | ¥718,327 |
カスタム ハイドラ リフト ドラム ローラー、ステンレススチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
456S | CN2QLN | - | 見積依頼 |
特徴
- モールスドラムローラーは、最大 140 °F の周囲温度に耐えることができます。
- リム付きのスチール、プラスチック、ファイバードラムを扱うことができます。
- これらのモールスドラム回転装置には、ドラムを効率的に回転させるための 4 つの駆動ホイールと 4 つのアイドラーホイールが付いています。
動作メカニズム
- ドラムをドラム ローラーのプラットフォーム上に配置します。
- ドラムをドラムローラーにしっかりと固定します。
- ドラムローラーの電源をオンにします。
- 制御機構を使用して、希望の回転パラメータ (速度、方向、モード) を設定します。
- ドラムローラーの回転を開始します。
- 混合プロセスを監視し、必要に応じて調整します。
- 混合が完了したら、ドラムローラーの電源を切ります。
- ドラムをプラットフォームまたは支持機構から安全に取り外します。
よくある質問
これらのドラムローラーをある場所から別の場所に移動できますか?
モールス太鼓 201シリーズドラムローラー ワークスペース内を移動できるポータブルユニットです。
モールスドラムローラーのメンテナンス方法は?
可動部品への注油や電気部品の点検など、定期的なメンテナンスをお勧めします。
ニーズに合った適切なドラム処理装置を選択するにはどうすればよいですか?
取り扱うドラム缶の種類とサイズ、耐荷重要件、操作性、スペース制限などの要素を考慮してください。
ドラム缶取り扱い機器を使用する際にはどのような注意が必要ですか?
適切な個人用保護具を着用し、ドラムを持ち上げたり移動したりする前にドラムを固定し、装置の容量を超えた過負荷を避けてください。
詳細はこちら
- レインウェア
- コミュニケーションツール
- 配送ラベルとアクセサリー
- パンプス
- 通信部
- 航空会社のろ過とCOモニター
- 燃料シリンダー
- 誘電性靴
- A / Cコンジットキット
- シンクストレーナー
- KILLARK LED器具
- DAYTON 照光式セレクタースイッチ、3ポジション
- PASS AND SEYMOUR Titanシリーズファン速度制御
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ステンレス鋼ファイバー、5ミクロン、Vitonシール
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 7 / 16-6 Un
- LEESON 50ヘルツモーター、三相、TEFC、リジッドベース
- SPEARS VALVES CPVC True Lugバタフライバルブ、バルブのみ、亜鉛ラグ、EPDM
- MARTIN SPROCKET #1 ドライブシャフト、ボールベアリング
- ALLEGRO SAFETY ダウンチューブアセンブリ
- SMC VALVES ISシリーズ圧力スイッチ