MORSE DRUM 456-1-50-CE CE マークの Hydra-Lift ドラム ローラー、220v、50Hz、単相、1 kg キャップ
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
アイテム価格 | ハイドラリフトドラムローラー |
アンプ | 6.2A |
キャパシティドライ | 400ポンド。 |
キャパシティリキッド | 1000ポンド。 |
ドラム径 | "6へ" 26 |
ドラムの高さ | 40インチまで |
ドラム素材 | スチール、プラスチック |
ドラムRPM | 4〜16 RPM |
ドラムタイプ | 鋼とプラスチック |
周波数 | 50 Hz |
HP | 1馬力 |
Hz | 50 |
リフト | パワーリフト |
リフトスタイル | ハンドトラックまたはホイスト |
マックス 油圧圧力 | 2100のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 140度F |
モーター | TEFC |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
相 | 1 |
製品データシート | モールスドラム-456-1-50-ce.pdf |
スピードタイプ | 変数 |
傾ける | 台車またはホイスト |
チルトスタイル | 人間工学に基づいた油圧駆動装置 |
タイマー範囲 | 最大16時間 |
タイプ | 定常 |
電圧 | 220V AC |
船の重量(kg) | 649.8 |
船高(cm) | 180.34 |
船の長さ(cm) | 228.6 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 相 | Hz | 電圧 | モーター | ドラムRPM | キャパシティリキッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456-3-50-CE | 3 | - | 400V AC | - | 4〜16 RPM | 1000ポンド。 | ¥3,070,200 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。