MORSE DRUM 456-E1 Hydra-Lift ドラム ローラー、5 ~ 20 Rpm、防爆、1 相、115/230 V、60 Hz
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
アイテム価格 | ハイドラリフトドラムローラー |
アンプ | 6.5/6.7/13A |
キャパシティドライ | 400ポンド。 |
キャパシティリキッド | 1000ポンド。 |
ドラム径 | "6へ" 26 |
ドラムの高さ | 40インチまで |
ドラム素材 | スチール、プラスチック |
ドラムRPM | 5〜20 RPM |
周波数 | 60 Hz |
HP | 1馬力 |
Hz | 60 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 130度F |
モーター | 防爆 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防爆 |
相 | 1 |
製品データシート | モールスドラム-cp-456-1-115.pdf |
定格 | クラス I グループ D、クラス II グループ F および G。 |
スピードタイプ | 変数 |
チルトスタイル | 人間工学に基づいた油圧駆動装置 |
タイプ | 定常 |
電圧 | AC115/208-230V |
船の重量(kg) | 304.2 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
モデル | Hz | 相 | 電圧 | モーター | ドラムRPM | キャパシティリキッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456-3-575 | - | 3 | 575V AC | - | 5〜20 RPM | 1000ポンド。 | ¥1,622,727 | |
456- | - | - | - | - | 5〜20 RPM | 1000ポンド。 | ¥1,497,236 | |
456-E3-575 | - | 3 | 575V AC | - | 4〜16 RPM | 1000ポンド。 | ¥1,826,109 | |
456-1 | - | 1 | AC115/208-230V | - | 5〜20 RPM | 1000ポンド。 | ¥1,549,163 | |
456-1-50 | - | 1 | 220V AC | - | 4〜16 RPM | 1000ポンド。 | ¥1,627,054 | |
456-3 | - | 3 | 208V AC | - | 5〜20 RPM | 1000ポンド。 | ¥1,557,818 | |
456-3-50 | - | 3 | AC230/400V | - | 4〜16 RPM | 1000ポンド。 | ¥1,568,636 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。