RULAND MANUFACTURING QCLシリーズ シャフトカラー
形式 | モデル | スクリューサイズ | ボア径 | キャップスクリューサイズ | 幅(Width) | クリアランス径 | 内部径 | 材料 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QCL-10-A | M3 | 5 / 8 " | M3 | 10 mm | 1.5 " | 5 / 8 " | 2024アルミニウム | 38 mm | ¥10,163 | |
A | QCL-8-A | M3 | 1 / 2 " | M3 | 10 mm | 1.5 " | 1 / 2 " | 2024アルミニウム | 38 mm | ¥10,168 | |
A | QCL-6-A | M3 | 3 / 8 " | M3 | 10 mm | 1.5 " | 3 / 8 " | 2024アルミニウム | 38 mm | ¥10,170 | |
A | QCL-4-A | M3 | 1 / 4 " | - | 13 / 32 " | 1.496 " | - | ブラックアルマイト6061アルミニウム | 1.5 " | ¥8,427 | |
A | QCL-16-A | M4 | 1" | M4 | 13 mm | 2" | 1" | 2024アルミニウム | 50 mm | ¥13,011 | |
A | QCL-18-A | M4 | 1.125 " | M4 | 13 mm | 2" | 1.125 " | 2024アルミニウム | 50 mm | ¥12,308 | |
A | QCL-12-A | M4 | 3 / 4 " | M4 | 13 mm | 2" | 3 / 4 " | 2024アルミニウム | 50 mm | ¥12,605 | |
A | QCL-24-A | M5 | 1.5 " | M5 | 15 mm | 3" | 1.5 " | 2024アルミニウム | 75 mm | ¥20,395 | |
A | QCL-20-A | M5 | 1.25 " | M5 | 15 mm | 3" | 1.25 " | 2024アルミニウム | 75 mm | ¥19,571 | |
A | QCL-22-A | M5 | 1.375 " | M5 | 15 mm | 3" | 1.375 " | 2024アルミニウム | 75 mm | ¥19,137 | |
A | QCL-44-A | M6 | 2.75 " | - | 0.748 " | 4.724 " | - | ブラックアルマイト6061アルミニウム | 4.724 " | ¥33,906 | |
A | QCL-30-A | M6 | 1.875 " | - | 0.748 " | 3.937 " | - | ブラックアルマイト6061アルミニウム | 3.937 " | ¥29,446 | |
A | QCL-46-A | M6 | 2.875 " | - | 0.748 " | 4.724 " | - | ブラックアルマイト6061アルミニウム | 4.724 " | ¥31,286 | |
A | QCL-26-A | M6 | 1.625 " | - | 0.748 " | 3.937 " | - | ブラックアルマイト6061アルミニウム | 3.937 " | ¥29,378 | |
A | QCL-32-A | M6 | 2" | - | 0.748 " | 3.937 " | - | ブラックアルマイト6061アルミニウム | 3.937 " | ¥32,484 | |
A | QCL-36-A | M6 | 2.25 " | - | 0.748 " | 4.724 " | - | ブラックアルマイト6061アルミニウム | 4.724 " | ¥27,612 | |
A | QCL-38-A | M6 | 2.375 " | - | 0.748 " | 4.724 " | - | ブラックアルマイト6061アルミニウム | 4.724 " | ¥34,514 | |
A | QCL-40-A | M6 | 2.5 " | - | 0.748 " | 4.724 " | - | ブラックアルマイト6061アルミニウム | 4.724 " | ¥34,707 | |
A | QCL-42-A | M6 | 2.625 " | - | 0.748 " | 4.724 " | - | ブラックアルマイト6061アルミニウム | 4.724 " | ¥27,784 | |
A | QCL-28-A | M6 | 1.75 " | - | 0.748 " | 3.937 " | - | ブラックアルマイト6061アルミニウム | 3.937 " | ¥29,365 | |
A | QCL-48-A | M6 | 3" | - | 0.748 " | 4.724 " | - | ブラックアルマイト6061アルミニウム | 4.724 " | ¥36,894 |
QCLシリーズシャフトカラー
Ruland Manufacturing QCL シリーズ シャフト カラーは、コンポーネントをシャフト上に固定し、位置ずれを修正し、振動を減衰するように設計されています。 これらのクイック クランプは、バランスのとれた一体型設計と軽量構造で、低慣性を実現しています。 ステンレス鋼のネジとロック クリップを備えており、シャフトに素早く簡単に取り付けることができます。 REACH および RoHS 2 に準拠しており、安全な操作が可能です。 M3、M4、M5 のキャップ スクリュー サイズを備えた幅広いシャフト カラーからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接機ジェネレーター
- パイロットエアコントロールバルブ
- CAMハンドル
- アルミ穴あきシート
- パワードローラーコンベヤー
- 研磨バンドとロール
- 化学ポンプ
- 自動車曳航
- バルブ
- 特殊ファンとアクセサリー
- ELESA 凹型プルハンドル
- LITHONIA LIGHTING 48 "LED Troffer
- APPROVED VENDOR ロッカーフロントベース
- DAYTON 照光式押しボタン、22mm、1NO / 1NC、緑
- STA-KON 非絶縁バットスプライスコネクタ
- APPROVED VENDOR ショートステムファネル
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS ウォッシュダウンホース3/4インチ
- TB WOODS テーパーロックブッシング
- HOFFMAN アクセスプラスシリーズラックアングル
- MILLER ELECTRIC コンデンサ