MORSE DRUM 2-5154-1ダブルステーショナリードラムローラー、20 Rpm、1 Hp、Tefcモーター
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
アイテム価格 | 固定ドラムローラー |
アンプ | 6.4/7/12.8A |
ベース寸法 | 24 "×97」 |
キャパシティドライ | 300ポンド。 |
キャパシティリキッド | 1000ポンド。 |
ドラム径 | "6へ" 28 |
ドラムの高さ | 40インチまで |
ドラム素材 | スチール、プラスチック |
ドラムRPM | 20 RPM |
周波数 | 60 Hz |
HP | 1馬力 |
Hz | 60 Hz |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 140度F |
モーター | TEFC |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
車輪の数 | 8 |
相 | 1 |
製品データシート | モールスドラム-cp-2-5154-1-230.pdf |
軸径 | 1" |
スピードタイプ | 固定の |
ストラップ素材 | ばね鋼 |
タイプ | 定常 |
電圧 | AC115/208-230V |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | ネオプレン |
船の重量(kg) | 210.6 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 259.08 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
モデル | Hz | 相 | 電圧 | スピードタイプ | ドラムRPM | モーター | キャパシティリキッド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-5154-3 | - | 3 | AC115/230/460V | 変数 | 20 RPM | - | 1000ポンド。 | ¥929,281 | 見積依頼
|
2-5154-E1 | - | 1 | AC115/230V | 固定の | 20 RPM | - | 1000ポンド。 | ¥1,179,181 | 見積依頼
|
2-5154-E1-50 | - | 1 | 220V AC | 固定の | 16 RPM | - | 1000ポンド。 | ¥1,270,054 | 見積依頼
|
2-5154-E3 | - | 3 | 208-230/AC460V | 固定の | 20 RPM | - | 1000ポンド。 | ¥1,270,054 | 見積依頼
|
2-5154-E3-50 | - | 3 | AC230/400V | 固定の | 16 RPM | - | 1000ポンド。 | ¥1,254,909 | 見積依頼
|
2-5154-E3-575 | - | 3 | 575V AC | 固定の | 20 RPM | - | 1000ポンド。 | ¥1,317,654 | 見積依頼
|
2-5154-A | - | - | - | 空気制御 | 20 RPM | - | 1000ポンド。 | ¥1,049,363 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。