MORSE DRUM 456S カスタム ハイドラ リフト ドラム ローラー、ステンレス鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムローラー |
ドラム径 | "6へ" 26 |
ドラムサイズ | 55ガロン |
材料 | ステンレス鋼 |
最大。 ドラム径 | 40 " |
マックス。 動作温度 | 130度F |
速度 | 5から17 rpm |
船の重量(kg) | 283.5 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 106.68 |
A.
A. 液体負荷の流体運動は、乾燥負荷を移動させるよりもドラム回転子にかかる応力が小さいため、モールス ドラム ローラーは高い液体負荷容量を備えています。
A. ドラムの直径は 26 インチ (66 cm)、長さは 40 インチ (102 cm) を超えてはなりません。
A. ドラム ローラーを輸送するには、積み込みスロープまたはプラットフォームを備えた特殊なトレーラーまたはトラックが必要です。 安全に輸送できるよう、ローラーを適切に固定してストラップで固定します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。