BUSSMANN クラスLヒューズ UL リストおよび CSA 認定の KRP-CL、KLU、KRP-C、および KTU シリーズ ヒューズ。 AC 配電システムおよび非誘導加熱および照明負荷に使用されます。 デュアルエレメントタイプとシングルエレメントタイプを用意
UL リストおよび CSA 認定の KRP-CL、KLU、KRP-C、および KTU シリーズ ヒューズ。 AC 配電システムおよび非誘導加熱および照明負荷に使用されます。 デュアルエレメントタイプとシングルエレメントタイプを用意
KRP-CSPシリーズクラスLヒューズ
形式 | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KRP-C-2001SP | ¥761,229 | ||||||
A | KRP-C-2400SP | ¥761,229 | ||||||
B | KRP-C-5000SP | ¥489,770 | ||||||
C | KRP-C-3200SP | ¥451,951 | ||||||
B | KRP-C-4500SP | ¥571,261 | ||||||
D | KRP-C-1350SP | ¥164,764 | ||||||
E | KRP-C-1100SP | ¥139,685 | ||||||
F | KRP-C-6000SP | ¥676,970 |
形式 | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | KRP-CL-300 | ¥410,893 | ||||
A | KRP-CL-600 | ¥173,035 | ||||
A | KRP-CL-400 | - | 見積依頼 | |||
A | KRP-CL-225 | ¥410,893 |
KTUシリーズクラスLヒューズ
KRP-C 低ピーク時間遅延ヒューズ、クラス L
Bussmann KRP-C シリーズ クラス L ヒューズは、電気システムの過負荷や短絡から電気回路と機器を保護します。 これらは、ヒューズを飛ばすことなく、モーターの始動中またはその他の操作手順中の一時的な過負荷に耐える時間遅延特性を備えています。 これらの限流ヒューズには O リング シールが組み込まれており、フィルタを保持し、高品位の珪砂フィラーを使用して、ヒューズ アークにクエンチング効果をもたらし、短絡状態の場合のヒューズの性能を加速します。 さらに、取り付けと交換が簡単なブレードタイプのボルトオン構造と、耐久性を高めるグラスファイバー/メラミンボディを備えています。
Bussmann KRP-C シリーズ クラス L ヒューズは、電気システムの過負荷や短絡から電気回路と機器を保護します。 これらは、ヒューズを飛ばすことなく、モーターの始動中またはその他の操作手順中の一時的な過負荷に耐える時間遅延特性を備えています。 これらの限流ヒューズには O リング シールが組み込まれており、フィルタを保持し、高品位の珪砂フィラーを使用して、ヒューズ アークにクエンチング効果をもたらし、短絡状態の場合のヒューズの性能を加速します。 さらに、取り付けと交換が簡単なブレードタイプのボルトオン構造と、耐久性を高めるグラスファイバー/メラミンボディを備えています。
形式 | モデル | アンプ | ボディ材質 | CLASS | 直径 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KRP-C-1600SP | ¥417,662 | ||||||||
B | KRP-C-4000SP | ¥922,218 | ||||||||
C | KRP-C-800SP | ¥359,696 | ||||||||
A | KRP-C-2000SP | ¥501,421 | ||||||||
A | KRP-C-1000SP | ¥274,890 | ||||||||
A | KRP-C-700SP | ¥346,120 | ||||||||
A | KRP-C-1200SP | ¥355,236 | ||||||||
D | KRP-C-3000SP | ¥691,234 | ||||||||
E | KRP-C-601SP | ¥142,367 | ||||||||
A | KRP-C-650SP | ¥174,508 | ||||||||
A | KRP-C-900SP | - | 見積依頼 | |||||||
A | KRP-C-1400SP | ¥210,809 | ||||||||
A | KRP-C-1500SP | ¥210,809 | ||||||||
F | KRP-C-1800SP | ¥201,425 | ||||||||
G | KRP-C-2500SP | ¥274,128 | ||||||||
A | KRP-C-3500SP | ¥350,537 |
クラスLヒューズ:シリーズKTU
クラスLヒューズ:シリーズKLU
ヒューズLKrp-cl 250a600vacメラミン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
KRP-CL-250 | AA9UNP | ¥603,761 |
クラスLヒューズ、一般、工業用、遅延/スローブロー、600VAC、1.8kA
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
KLU-1800 | BC8AZC | ¥161,792 |
ヒューズ、801 A、600 VAC、長さ 10-3/4 インチ x 直径 2-13/32 インチのヒューズ サイズ、ボルトオンボディ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
KRP-C-801SP | CQ8BVM | ¥338,263 |
詳細はこちら
- 解体ツールと機器
- 給湯器
- 温度と湿度の測定
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- ナッツ
- ファイヤーフード
- 吸収パッド
- 溶接チップミキサー
- シンクストレーナー
- ガスケットカッターアクセサリー
- PEMKO 穴のある頑丈なピアノヒンジ
- APPROVED VENDOR シートUhmw-pe、白
- K S PRECISION METALS 真鍮ストリップ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、1〜14 Uns
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、4-48 Unf Lh
- TRICO ノズルアセンブリ Mistmatic
- WRIGHT TOOL 3/8インチドライブディープソケットセット
- WESTWARD ウェアリング
- GRAINGER 波形金属ホース