BUSSMANN KRP-C-3000SPヒューズ3000aクラスLKrp-c 600vac / 300vdc
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
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | ガラス/メラミン |
ボディスタイル | ボルトオン |
CLASS | L |
直径 | 5" |
素子 | デュアル |
機能的に等しい | フェラズA4BQ |
ヒューズアンプ | 3000 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 300VACで600kA、100VDCで300kA |
長さ | 10.75 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 時間遅延 |
UPC | 051712605304 |
定格電圧 | 600VAC / 300VDC |
船の重量(kg) | 7.54 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 30.73 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アンプ | ボディ材質 | CLASS | 直径 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP-C-700SP | - | ガラス/メラミン | L | 2.5 " | 700 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 8.625 " | ¥346,120 | ||
KRP-C-800SP | - | グラスファイバー/メラミン | クラスL | 2 1 / 2 " | 800 | DC100Vで300kA、AC300Vで600kA | 8 5 / 8 " | ¥359,696 | ||
KRP-C-1000SP | - | ガラス/メラミン | L | 2.5 " | 1000 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 10.75 " | ¥274,890 | ||
KRP-C-1200SP | - | ガラス/メラミン | L | 2 15 / 64 " | 1200 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 10.75 " | ¥355,236 | ||
KRP-C-1600SP | - | ガラス/メラミン | L | 3" | 1600 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 10.75 " | ¥417,662 | ||
KRP-C-2000SP | - | ガラス/メラミン | L | 3.5 " | 2000 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 10.75 " | ¥501,421 | ||
KRP-C-4000SP | - | ガラス/メラミン | L | 5.75 " | 4000 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 10.75 " | ¥922,218 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。