入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | ガラス/メラミン |
ボディスタイル | ボルトオン |
CLASS | L |
直径 | 2 15 / 64 " |
素子 | デュアル |
機能的に等しい | フェラズA4BQ |
ヒューズアンプ | 1200 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | 300VACで600kA、100VDCで300kA |
長さ | 10.75 " |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 時間遅延 |
定格電圧 | 600VAC / 300VDC |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 7.06 |
船の長さ(cm) | 27.31 |
船幅(cm) | 7.06 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アンプ | ボディ材質 | CLASS | 直径 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP-C-700SP | - | ガラス/メラミン | L | 2.5 " | 700 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 8.625 " | ¥380,974 | ||
KRP-C-800SP | - | グラスファイバー/メラミン | クラスL | 2 1 / 2 " | 800 | DC100Vで300kA、AC300Vで600kA | 8 5 / 8 " | ¥139,250 | ||
KRP-C-1000SP | - | ガラス/メラミン | L | 2.5 " | 1000 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 10.75 " | ¥149,450 | ||
KRP-C-1600SP | - | ガラス/メラミン | L | 3" | 1600 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 10.75 " | ¥213,359 | ||
KRP-C-2000SP | - | ガラス/メラミン | L | 3.5 " | 2000 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 10.75 " | ¥247,291 | ||
KRP-C-3000SP | - | ガラス/メラミン | L | 5" | 3000 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 10.75 " | ¥359,207 | ||
KRP-C-4000SP | - | ガラス/メラミン | L | 5.75 " | 4000 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 10.75 " | ¥1,015,084 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。