BUSSMANN KRP-C-3500SPヒューズKrp-c3500 Amp 600vac 1p
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
アンプ | 3500A |
直径 | 5.75 " |
フレーム型 | KRP-C |
ヒューズアンプ | 3500A |
長さ | 10.75 " |
Number of Poles | 1 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 10.62 |
船高(cm) | 14.71 |
船の長さ(cm) | 27.31 |
船幅(cm) | 14.71 |
プロダクト | モデル | アンプ | ボディ材質 | CLASS | 直径 | ヒューズアンプ | 割り込み定格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP-C-700SP | - | ガラス/メラミン | L | 2.5 " | 700 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 8.625 " | ¥380,974 | ||
KRP-C-800SP | - | グラスファイバー/メラミン | クラスL | 2 1 / 2 " | 800 | DC100Vで300kA、AC300Vで600kA | 8 5 / 8 " | ¥139,250 | ||
KRP-C-1000SP | - | ガラス/メラミン | L | 2.5 " | 1000 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 10.75 " | ¥149,450 | ||
KRP-C-1200SP | - | ガラス/メラミン | L | 2 15 / 64 " | 1200 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 10.75 " | ¥164,965 | ||
KRP-C-1600SP | - | ガラス/メラミン | L | 3" | 1600 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 10.75 " | ¥213,359 | ||
KRP-C-2000SP | - | ガラス/メラミン | L | 3.5 " | 2000 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 10.75 " | ¥247,291 | ||
KRP-C-3000SP | - | ガラス/メラミン | L | 5" | 3000 | 300VACで600kA、100VDCで300kA | 10.75 " | ¥359,207 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。