入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 産業用電源ヒューズ |
AC電圧定格 | 600 VAC |
ボディスタイル | カートリッジブレードヒューズ |
定格電流 | 400A |
ヒューズサイズ/グループ | ハイキャップ |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
製造元シリーズ | KRP-CL |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 産業用電源ヒューズ |
終了タイプ | ナイフの刃 |
電圧(AC) | 600 VAC |
船の重量(kg) | 1.47 |
船高(cm) | 7.06 |
船の長さ(cm) | 21.92 |
船幅(cm) | 7.06 |
モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
KRP-CL-600 | カートリッジブレード | 600A | スローブロー | ¥172,978 | |
KRP-CL-300 | カートリッジブレード | 300A | スローブロー | ¥410,893 | |
KRP-CL-225 | カートリッジブレードヒューズ | 225A | 時間遅延/スローブロー | ¥410,893 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。