入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 産業用電源ヒューズ |
ボディスタイル | カートリッジブレード |
定格電流 | 400A |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
割り込み定格 | 200kA |
取り付けスタイル | ホルダー |
終了タイプ | ナイフの刃 |
電圧(AC) | 600 VAC |
船の重量(kg) | 1.69 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KTU-750 | カートリッジブレードヒューズ | 750A | - | - | ¥319,875 | ||
KTU-6000 | カートリッジブレードヒューズ | 6kA | 10.75 " | 7.13 " | ¥1,511,170 | ||
KTU-650 | カートリッジブレード | 650A | 8.63 " | 2.5 " | ¥285,086 | ||
KTU-1400 | カートリッジブレードヒューズ | 1.4kA | - | - | ¥430,926 | ||
KTU-900 | カートリッジブレード | 900A | - | - | ¥319,875 | ||
KTU-3000 | カートリッジブレード | 3kA | 10.75 " | 5" | ¥631,488 | ||
KTU-700 | カートリッジブレードヒューズ | 700A | 8.63 " | 2.5 " | ¥240,961 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。