BUSSMANN KRP-C-5000SP産業用パワーヒューズ、クラスL、スローブロー、5kA、600VAC
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 産業用電源ヒューズ |
AC電圧定格 | 600 VAC |
ボディスタイル | カートリッジブレード |
定格電流 | 5kA |
ヒューズサイズ/グループ | 低ピーク |
ヒューズタイプ | スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 300kA |
長さ | 10.75 " |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 産業用電源ヒューズ |
終了タイプ | ナイフの刃 |
タイプ | |
電圧(AC) | 600 VAC |
幅(Width) | 6.25 " |
船の重量(kg) | 12.35 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP-C-1350SP | カートリッジブレードヒューズ | 1.35kA | ローピーク | 時間遅延/スローブロー | 3" | ¥361,577 | ||
KRP-C-2001SP | カートリッジブレード | 2.001kA | 低ピーク | スローブロー | - | ¥860,155 | ||
KRP-C-3200SP | カートリッジブレード | 3.2kA | 低ピーク | スローブロー | 5.75 " | ¥451,951 | ||
KRP-C-6000SP | カートリッジブレードヒューズ | 6kA | ローピーク | 時間遅延/スローブロー | 7.13 " | ¥1,003,478 | ||
KRP-C-2400SP | カートリッジブレード | 2.4kA | 低ピーク | スローブロー | - | ¥761,229 | ||
KRP-C-4500SP | カートリッジブレード | 4.5kA | 低ピーク | スローブロー | 6.25 " | ¥571,261 | ||
KRP-C-1100SP | カートリッジブレードヒューズ | 1.1kA | ローピーク | 時間遅延/スローブロー | - | ¥306,546 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。