入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 産業用電源ヒューズ |
AC電圧定格 | 600 VAC |
ボディスタイル | カートリッジブレードヒューズ |
定格電流 | 1.35kA |
ヒューズサイズ/グループ | ローピーク |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 300kA |
長さ | 10.75 " |
製造元シリーズ | KRP-C_SP |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 産業用電源ヒューズ |
終了タイプ | ナイフの刃 |
タイプ | |
電圧(AC) | 600 VAC |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 2.72 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP-C-5000SP | カートリッジブレード | 5kA | 低ピーク | スローブロー | 6.25 " | ¥1,074,822 | ||
KRP-C-2001SP | カートリッジブレード | 2.001kA | 低ピーク | スローブロー | - | ¥860,155 | ||
KRP-C-3200SP | カートリッジブレード | 3.2kA | 低ピーク | スローブロー | 5.75 " | ¥451,951 | ||
KRP-C-6000SP | カートリッジブレードヒューズ | 6kA | ローピーク | 時間遅延/スローブロー | 7.13 " | ¥1,003,478 | ||
KRP-C-2400SP | カートリッジブレード | 2.4kA | 低ピーク | スローブロー | - | ¥761,229 | ||
KRP-C-4500SP | カートリッジブレード | 4.5kA | 低ピーク | スローブロー | 6.25 " | ¥571,261 | ||
KRP-C-1100SP | カートリッジブレードヒューズ | 1.1kA | ローピーク | 時間遅延/スローブロー | - | ¥306,546 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。