ケーブルおよびワイヤ圧着工具
電話モジュラープラグクリンパー
圧縮ツール
圧着工具
Greenleeダイレスクリンパーは、銅およびアルミニウムコネクタを電気ケーブルに圧着するために設計されています。 これらの手動圧着機は電気配線に最適であり、一部のモデルは、追加の圧着ダイの必要性を排除するためのインデントスタイルの圧着ヘッドを備えています。 狭い場所での使用を容易にするために、360度回転可能な設計を提供します。 ダウンタイムを最小限に抑えるための迅速な圧着サイクル時間を提供する9.75速ポンプと、ユーザーの疲労を最小限に抑えるための軽量グラスファイバーハンドルを備えています。 22.375、26、およびXNUMXインチの長さで利用可能な、これらのダイレスクリンパーの幅広い範囲から選択してください。
Greenleeダイレスクリンパーは、銅およびアルミニウムコネクタを電気ケーブルに圧着するために設計されています。 これらの手動圧着機は電気配線に最適であり、一部のモデルは、追加の圧着ダイの必要性を排除するためのインデントスタイルの圧着ヘッドを備えています。 狭い場所での使用を容易にするために、360度回転可能な設計を提供します。 ダウンタイムを最小限に抑えるための迅速な圧着サイクル時間を提供する9.75速ポンプと、ユーザーの疲労を最小限に抑えるための軽量グラスファイバーハンドルを備えています。 22.375、26、およびXNUMXインチの長さで利用可能な、これらのダイレスクリンパーの幅広い範囲から選択してください。
形式 | モデル | 容量 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RK6040 | ¥1,136,371 | |||||
B | E12CCXLX11 | ¥1,724,091 | |||||
C | EK12IDLX11 | ¥1,342,802 | |||||
D | EK1550FLX11 | ¥1,340,214 | |||||
E | E6CCXLX11 | ¥997,098 | |||||
F | EK6ATLX11 | ¥1,121,929 | |||||
G | EK1240LX11 | ¥1,431,867 | |||||
H | EK6FTLX11 | ¥1,299,628 | |||||
I | 香港12ID | ¥853,672 | |||||
J | EK1230LX11 | ¥1,241,558 | |||||
K | EK410LX11 | ¥498,306 | |||||
L | EK6IDLX11 | ¥723,381 | |||||
M | 1981 | ¥143,958 | |||||
N | KP1022-INS | ¥16,645 |
デジタルクリンパ
形式 | モデル | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 97 52 65 DG | ¥416,616 | ||
B | 97 52 63 DG | ¥372,444 |
絶縁圧着工具
ダイレスクリンパー
圧縮クリンパー
形式 | モデル | 調節可能 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VDV211-048 | ¥7,091 | ||||
B | D234-6C | ¥10,699 | ||||
C | VDV212-008-SEN | ¥5,002 | ||||
B | D234-6 | ¥10,234 | ||||
D | VDV211-063 | ¥15,045 |
油圧圧着工具
モバイル クリンプ 4-20 プレッシャー プレート
パワー クリンプ 707 ダイ ケージ ハーフ
モバイル クリンプ 4-20 マグネット
マルチシール シリーズ 圧着コネクタ
電力圧着 707 コード アセンブリ
ラチェットクリンパ
ダイレスクリンパ
圧着ペンチ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | P100CT | ¥17,432 | 見積依頼 |
A | P100CT-ST | ¥19,194 | 見積依頼 |
A | P100CT-W/O | ¥18,267 | 見積依頼 |
A | PY8MRB1-I | ¥226,718 | 見積依頼 |
Hytoolシリーズラチェットクリンパー
ケーブルカッター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CRP900 | ¥45,065 | 見積依頼 |
A | CRP900-W/O | ¥45,065 | 見積依頼 |
A | CRP900-C | ¥39,687 | 見積依頼 |
ケーブルおよびワイヤ圧着工具
ケーブルおよびワイヤ圧着工具は、XNUMXつの金属片の一方または両方を変形させて互いに保持することにより、XNUMXつの金属片を結合するために使用されます。 Raptor Supplies Greenleeの幅広い配列を提供し、 3M、ケーブル準備、クーパーツール、 クラインツール、Westward および Eclipse のケーブルおよびワイヤ圧着工具。 圧着によりプラスチック コネクタに穴が開き、各ワイヤが保持されるため、コネクタを介してデータが送信できるようになります。 グリーンリー ケーブルおよびワイヤ圧着ツールには 4 速ラムが装備されており、圧着を完了するまでの戻り速度が遅くなります。 これらのツールには、頑丈で軽量なグラスファイバー製のハンドルと、ダイを快適に挿入および取り外しできるプッシュボタンが付いています。 これらのツールの幅 12 インチの開口部により、コネクタへの配置が容易になり、Greenlee KC12 および KAXNUMX ダイやその他の業界標準の U スタイル ダイを受け入れることができます。 西へ クリンパーは、非絶縁コネクタを手動で圧着するように設計されています。 回転ダイを備えたクロムメッキのヘッドと、感電からユーザーを保護し、7〜4 / 0AWGの範囲のダイサイズでの使用に対応するゴム絶縁ハンドルを備えています。
詳細はこちら
- ランプ
- ダイヤフラムポンプ
- はしごプラットフォームと足場
- 機械
- フェルト
- 工業用および消防用ホースノズル
- コルゲートチューブ
- 直立した排水ポンプ
- パイプ継手キット
- 水銀流出制御
- APOLLO VALVES 10-600シリーズ温水安全逃し弁
- SPEARS VALVES Evertuff PVC グリップロック圧縮カップリング
- HANDLE-IT レールカラーコネクタを構築する
- GRAINGER セルフダンプホッパー
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルポイントタップ 2092シリーズ
- ULTRATECH ウルトラ コンテインメント バームズ、エコノミー
- ANSELL 58-435 Alphatec ヘビーデューティー高器用性グローブ
- ENERPAC Aシリーズ シリンダアタッチメントウェッジヘッド
- YORK ワイヤー