入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイレスクリンパー |
調節可能 | マニュアル |
容量 | RG6およびRG59 |
カット | いいえ |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
最大圧着力 | 600ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 6.75 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HPT-6590-830 | RG6およびRG59 | 7" | ¥15,051 | ||
HPT-1100 | RG7およびRG11 | 6.75 " | ¥15,784 | ||
HPT-BNC | RCAおよびBNCコネクタ | 6.75 " | ¥15,784 | ||
MCT-101 | RG6、RG59、RG7およびRG11 | 10.25 " | ¥30,060 | ||
MCT-102 | RG6、RG59 | 10.25 " | ¥30,060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。