入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密閉型リミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | 0.91 " |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | ローラーレバー、ブーツシール |
アンプ | 10 Ind / 0.3A Res./0.15Res。 |
アーム素材 | 鋼 |
ボディ材質 | 亜鉛ダイカスト |
お問合せフォーム | モーメンタリ、DPDT、2NC / 2NO、シルバーコンタクト |
深さ | 3.04 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 2.5 " |
IP評価 | 66 |
ムーブメント | 解放力最大6オンス |
NEMA評価 | 1、3、4 |
操作力 | 10オンス30オンスまで。 |
動作温度 範囲 | -25度から160度F |
ローラー径 | 0.75 " |
ローラー素材 | 鋼 |
ローラー幅 | 0.25 " |
旅行 | プレトラベル(PT)最大.266; オーバートラベル(OT).219分; 差動トラベル(DT).165最大 |
UPC | 661191144555 |
定格電圧 | 125AC / 250AC / 125DC / 250DC |
幅(Width) | 1" |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。