CABLE PREP
ケーブルの準備について
Cable Prep は、電気通信システムを設置するためのツールを提供する大手プロバイダーです。 そのカタログには、ケーブルおよびワイヤー カッター、ダイレス クリンパ、マイクロメートル トルク レンチ、カーペット取り付けツール、ドロップ ケーブル、ハードライン、ファイバーおよびワイヤレス アプリケーション用のコネクタ ツールが含まれています。 ケーブルプレップ AIO (オールインワン) シリーズ ケーブルストリッパー 電線の交換または修理のために電線の保護コーティングを除去するために使用される手持ち工具です。 ジャケットと誘電体のコアを同時に剥がし、外部導体を剥がして面取りするためのケーブル面取りツールが含まれています。 これらの AIO ストリッピング/コアリング ツールは、0.412 ~ 0.875 インチの同軸ケーブルで動作し、同ブランドの JCS および SCT ツールの代わりに使用できます。 ケーブルの準備 ダイレスクリンパー ドロップ ケーブル アプリケーションで使用されるすべてのケーブル圧縮コネクタを挿入して取り付ける簡単な方法を提供します。 これらのユニバーサル プランジャー チップは、工場出荷時に設定されたプランジャー スローを再調整したり、チップを交換したりする必要がなく、クラス内のすべてのコネクタ タイプをサポートします。 挿入ポートはツールに一体成形されているため、別個の挿入ツールが不要になります。 Cable Prep ケーブルとワイヤー カッター、ワイヤー ストリッパーとケーブル スリッター、マイクロメートル トルク レンチ、コネクタ ツール、および一般的なハンド ツール キットの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 配送用品
- はかりとはかり付属品
- キーストック
- フローリング
- ステープルズ
- コンジットワイヤーケーブルラック/スタンド/カート
- サーキュラーチャートレコーダー
- ウィンドウロックとハードウェア
- 溶接ケーブル
- インデントマシンマーカープレート
- TAPCO 信号極
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 電気ボックス、家具マウント
- TMI 溶接ビニールストリップロール
- TOWNSTEEL 電化彫り込み錠
- SALSBURY INDUSTRIES メールハウスポスト
- SCHLAGE Sficシリンダー1-3 / 8インチ7ピン
- FERVI ミニ旋盤
- GRUVLOK 亜鉛メッキEガスケットフランジ
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル 5951Tシリーズ
- ALLIGATORBOARD プレート