FANTECH キャビネットの排気および供給ファン
キャビネット排気ファン、ベルトドライブ、亜鉛メッキ鋼フレーム
Dayton キャビネット排気ファンは、オフィスや商業スペースから大量の空気を排出するのに最適な、組み立てられたパッケージ化されたユニットです。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、最大周囲温度 5 °F に耐えるために、104 つの加工鋼製ブレード プロペラと再グリース可能な鋳造ピロー ブロック ベアリングを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンにはベルト ドライブ モーターが搭載されており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転数の点で柔軟性が得られます。 354 ~ 877 rpm のファン速度の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
Dayton キャビネット排気ファンは、オフィスや商業スペースから大量の空気を排出するのに最適な、組み立てられたパッケージ化されたユニットです。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、最大周囲温度 5 °F に耐えるために、104 つの加工鋼製ブレード プロペラと再グリース可能な鋳造ピロー ブロック ベアリングを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンにはベルト ドライブ モーターが搭載されており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転数の点で柔軟性が得られます。 354 ~ 877 rpm のファン速度の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
キャビネット供給ファン、ベルトドライブ、亜鉛メッキ鋼フレーム
Dayton キャビネット供給ファンは、オフィスや商業空間に大量の空気を送り込むのに最適な、組み立てられたパッケージ化されたユニットです。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、および最大周囲温度 5 °F に耐えるために、104 つの加工鋼製ブレード プロペラと再グリース可能な鋳造/密封ピロー ブロック ベアリングを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンにはベルト ドライブ モーターが搭載されており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点で柔軟性が得られます。 ファン速度 619、720、778 rpm の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
Dayton キャビネット供給ファンは、オフィスや商業空間に大量の空気を送り込むのに最適な、組み立てられたパッケージ化されたユニットです。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、および最大周囲温度 5 °F に耐えるために、104 つの加工鋼製ブレード プロペラと再グリース可能な鋳造/密封ピロー ブロック ベアリングを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンにはベルト ドライブ モーターが搭載されており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、rpm 速度の点で柔軟性が得られます。 ファン速度 619、720、778 rpm の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
形式 | モデル | ブレード径 | HP | モーターRPM | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 912-1 / 4-3-TEFC | ¥163,200 | 見積依頼 | |||||
A | 912-1 / 4-3-EXP | ¥201,218 | 見積依頼 | |||||
A | 912-1 / 4-1-EXP | ¥227,800 | 見積依頼 | |||||
A | 912-1 / 4-1-TEFC | ¥158,872 | 見積依頼 | |||||
A | L916-1 / 4-3-TEFC | ¥232,745 | 見積依頼 | |||||
A | 916-1 / 4-1-EXP | ¥255,618 | 見積依頼 | |||||
A | 916-1 / 4-3-TEFC | ¥191,018 | 見積依頼 | |||||
A | 916-1 / 4-1-TEFC | ¥186,690 | 見積依頼 | |||||
A | L916-1 / 4-1-EXP | ¥393,781 | 見積依頼 | |||||
A | 916-1 / 4-3-EXP | ¥229,036 | 見積依頼 | |||||
A | L916-1 / 4-3-EXP | ¥293,945 | 見積依頼 | |||||
A | L916-1 / 4-1-TEFC | ¥243,254 | 見積依頼 | |||||
A | 918-1 / 2-1-TEFC | ¥198,436 | 見積依頼 | |||||
A | 918-1 / 2-3-EXP | ¥264,272 | 見積依頼 | |||||
A | 918-1 / 3-1-TEFC | ¥212,345 | 見積依頼 | |||||
A | 918-1 / 3-3-EXP | ¥257,781 | 見積依頼 | |||||
A | 918-1 / 2-1-EXP | ¥278,490 | 見積依頼 | |||||
A | 918-1 / 2-3-TEFC | ¥193,490 | 見積依頼 | |||||
A | 918-1 / 3-3-TEFC | ¥207,400 | 見積依頼 | |||||
A | 918-1 / 3-1-EXP | ¥273,545 | 見積依頼 | |||||
A | L920-1 / 4-1-TEFC | ¥257,163 | 見積依頼 | |||||
A | L920-1 / 4-1-EXP | ¥407,690 | 見積依頼 | |||||
A | 920-1 / 4-1-EXP | ¥259,945 | 見積依頼 | |||||
A | 920-1-3-TEFC | ¥225,327 | 見積依頼 | |||||
A | 920-1-1-TEFC | ¥252,836 | 見積依頼 |
CWFシリーズ ODPタイプ ベルトドライブ キャビネットファン オートシャッター付
Trico CWF シリーズ ベルト ドライブ キャビネット ファンは換気および冷却システムに使用され、効率的な空気の流れ、温度制御、空気交換を保証します。 エネルギー効率を高める自動シャッターが装備されており、耐候性を高める真鍮/耐衝撃性アクリルプラスチックシート構造が特徴です。 これらの ODP タイプのファンは、20 ~ 200 °F の範囲の温度に耐えることができます。
Trico CWF シリーズ ベルト ドライブ キャビネット ファンは換気および冷却システムに使用され、効率的な空気の流れ、温度制御、空気交換を保証します。 エネルギー効率を高める自動シャッターが装備されており、耐候性を高める真鍮/耐衝撃性アクリルプラスチックシート構造が特徴です。 これらの ODP タイプのファンは、20 ~ 200 °F の範囲の温度に耐えることができます。
詳細はこちら
- コンベヤー
- 電気ツール
- 遠心ポンプ
- 温度コントロール
- 自動車用潤滑剤
- ロータリーハンマー
- 結束機
- ピンバイス
- 実験室用デシケーター
- 絶縁管継手カバー
- CHAINFLEX TPEケーブル、最大5アンペア
- POWER FIRST 26〜22AWGリング端子
- STANLEY レッキングバー
- ALTRONIX ネットワーク管理されたPoEミッドスパン/インジェクター
- VULCAN HART サイドボディ
- VULCAN HART 取付ボルト
- FLOWLINE 非接触超音波レベルセンサー
- COOPER B-LINE タイプ3REnviroshieldシリーズは配線路セクションに配置されます
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403 リデューシング ストリート サニタリー ティー、スピゴット x ハブ x ハブ
- STACK ON 武器保管庫