DAYTON 1AHD6キャビネット排気ファン48インチ208-230 / 460 V
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
アイテム価格 | キャビネット排気ファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
ベアリングタイプ | 再利用可能なキャストピローブロック |
CFM @ 0.000インチSP | 23,174 |
CFM @ 0.125インチSP | 19,870 |
CFM @ 0.250インチSP | 15,154 |
CFM @ 0.375インチSP | 11,025 |
CFM @ 0.500インチSP | 7140 |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンRPM | 445 |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
全負荷アンペア | 6.0-5.6/2.9 |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
高さ | 54.25 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大BHP | 2.31 |
最大深さ | 36-5 / 8」 |
最大入口温度 | 104°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターHP | 2 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 垂直 |
ブレードの数 | 5 |
相 | 3 |
プロペラ径 | 48 " |
プロペラ材料 | 加工鋼 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 20 |
タイプ | 組み立てられたベルトドライブ |
電圧 | 208-230/460 |
幅(Width) | 54.25 " |
船の重量(kg) | 217.13 |
船高(cm) | 160.02 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | ベアリングタイプ | CFM @ 0.000インチSP | 高さ | 最大周りの派遣社員。 | 最大BHP | 最大深さ | 最大入口温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AHB6 | 8.0 / 4.0-4.0 | 密閉ピローブロック | 5056 | 28.25 " | 104 F | 0.58 | 34-1 / 8」 | 104°F | ¥431,071 | |
1AHB7 | 2.8-2.7/1.4 | 密閉ピローブロック | 5796 | 28.25 " | 104 F | 0.86 | 34-1 / 8」 | 104°F | ¥485,588 | |
1AHB8 | 11.0 / 5.5-5.4 | 再利用可能なキャストピローブロック | 8542 | 34.25 " | 104 F | 0.87 | 34-1 / 8」 | 104°F | ¥520,839 | |
1AHB9 | 3.5-3.6/1.8 | 再利用可能なキャストピローブロック | 9408 | 34.25 " | 104 F | 1.18 | 34-1 / 8」 | 104°F | ¥561,686 | |
1AHD1 | 13.0 / 7.0-7.0 | 再利用可能なキャストピローブロック | 12,365 | 40.25 " | 104 F | 1.16 | 34-5 / 8」 | 104°F | ¥541,124 | |
1AHD2 | 4.6-4.2/2.1 | 再利用可能なキャストピローブロック | 14,148 | 40.25 " | 104 F | 1.73 | 34-5 / 8」 | 104°F | ¥600,469 | |
1AHD3 | 13.0 / 7.0-7.0 | 再利用可能なキャストピローブロック | 14,346 | 46.25 " | 104 F | 1.15 | 34-5 / 8」 | 104°F | ¥733,609 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。