DAYTON 1AHB8キャビネット排気ファン30インチ115 / 208-230 V
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャビネット排気ファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
ベアリングタイプ | 再利用可能なキャストピローブロック |
CFM @ 0.000インチSP | 8542 |
CFM @ 0.125インチSP | 7110 |
CFM @ 0.250インチSP | 5297 |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンRPM | 651 |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
全負荷アンペア | 11.0 / 5.5-5.4 |
高さ | 34.25 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大BHP | 0.87 |
最大深さ | 34-1 / 8」 |
最大入口温度 | 104°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターHP | 3/4 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け位置 | 垂直 |
ブレードの数 | 5 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 30 " |
プロペラ材料 | 加工鋼 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 16.2 |
タイプ | 組み立てられたベルトドライブ |
電圧 | 115 / 208-230 |
幅(Width) | 34.25 " |
船の重量(kg) | 111.92 |
船高(cm) | 107.44 |
船の長さ(cm) | 110.49 |
船幅(cm) | 99.06 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | 全負荷アンペア | ベアリングタイプ | CFM @ 0.000インチSP | 高さ | 最大周りの派遣社員。 | 最大BHP | 最大深さ | 最大入口温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AHB6 | 8.0 / 4.0-4.0 | 密閉ピローブロック | 5056 | 28.25 " | 104 F | 0.58 | 34-1 / 8」 | 104°F | ¥431,071 | |
1AHB7 | 2.8-2.7/1.4 | 密閉ピローブロック | 5796 | 28.25 " | 104 F | 0.86 | 34-1 / 8」 | 104°F | ¥485,588 | |
1AHB9 | 3.5-3.6/1.8 | 再利用可能なキャストピローブロック | 9408 | 34.25 " | 104 F | 1.18 | 34-1 / 8」 | 104°F | ¥561,686 | |
1AHD1 | 13.0 / 7.0-7.0 | 再利用可能なキャストピローブロック | 12,365 | 40.25 " | 104 F | 1.16 | 34-5 / 8」 | 104°F | ¥541,124 | |
1AHD2 | 4.6-4.2/2.1 | 再利用可能なキャストピローブロック | 14,148 | 40.25 " | 104 F | 1.73 | 34-5 / 8」 | 104°F | ¥600,469 | |
1AHD3 | 13.0 / 7.0-7.0 | 再利用可能なキャストピローブロック | 14,346 | 46.25 " | 104 F | 1.15 | 34-5 / 8」 | 104°F | ¥733,609 | |
1AHD4 | 4.6-4.2/2.1 | 再利用可能なキャストピローブロック | 16,386 | 46.25 " | 104 F | 1.73 | 34-5 / 8」 | 104°F | ¥785,230 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。