DAYTON キャビネット排気ファン、ベルトドライブ、亜鉛メッキ鋼フレーム
形式 | モデル | 全負荷アンペア | ベアリングタイプ | CFM @ 0.000インチSP | 高さ | 最大周りの派遣社員。 | 最大BHP | 最大深さ | 最大入口温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1AHB7 | 2.8-2.7/1.4 | 密閉ピローブロック | 5796 | 28.25 " | 104 F | 0.86 | 34-1 / 8」 | 104°F | ¥485,588 | |
A | 1AHB9 | 3.5-3.6/1.8 | 再利用可能なキャストピローブロック | 9408 | 34.25 " | 104 F | 1.18 | 34-1 / 8」 | 104°F | ¥561,686 | |
A | 1AHD2 | 4.6-4.2/2.1 | 再利用可能なキャストピローブロック | 14,148 | 40.25 " | 104 F | 1.73 | 34-5 / 8」 | 104°F | ¥600,469 | |
A | 1AHD4 | 4.6-4.2/2.1 | 再利用可能なキャストピローブロック | 16,386 | 46.25 " | 104 F | 1.73 | 34-5 / 8」 | 104°F | ¥785,230 | |
A | 1AHD6 | 6.0-5.6/2.9 | 再利用可能なキャストピローブロック | 23,174 | 54.25 " | 104 F | 2.31 | 36-5 / 8」 | 104°F | ¥836,083 | |
A | 1AHB6 | 8.0 / 4.0-4.0 | 密閉ピローブロック | 5056 | 28.25 " | 104 F | 0.58 | 34-1 / 8」 | 104°F | ¥431,071 | |
A | 1AHB8 | 11.0 / 5.5-5.4 | 再利用可能なキャストピローブロック | 8542 | 34.25 " | 104 F | 0.87 | 34-1 / 8」 | 104°F | ¥520,839 | |
A | 1AHD5 | 13.0 / 7.0-7.0 | 再利用可能なキャストピローブロック | 18,435 | 54.25 " | 104 F | 1.15 | 36-5 / 8」 | 104°F | ¥823,271 | |
A | 1AHD1 | 13.0 / 7.0-7.0 | 再利用可能なキャストピローブロック | 12,365 | 40.25 " | 104 F | 1.16 | 34-5 / 8」 | 104°F | ¥541,124 | |
A | 1AHD3 | 13.0 / 7.0-7.0 | 再利用可能なキャストピローブロック | 14,346 | 46.25 " | 104 F | 1.15 | 34-5 / 8」 | 104°F | ¥733,609 | |
A | 1AHD7 | 13.6-12.8/6.4 | 再利用可能なキャストピローブロック | 35,881 | 60.25 " | 104 F | 5.53 | 39-5 / 8」 | 104°F | ¥1,410,154 | |
A | 6LFC5 | 13.6-12.8/6.4 | 再利用可能なキャストピローブロック | 31,506 | 54.25 " | 104度F | 5.75 | 36.625 " | 104度F | ¥951,213 | |
A | 6LFC3 | 13.6-12.8/6.4 | 再利用可能なキャストピローブロック | 24,477 | 46.25 " | 104度F | 5.75 | 34.625 " | 104度F | ¥746,246 | |
A | 6LFC4 | 15.4-14.2/7.1 | 再利用可能なキャストピローブロック | 26,611 | 54.25 " | 104度F | 3.45 | 36.625 " | 104度F | ¥885,423 | |
A | 6LFC2 | 15.4-14.2/7.1 | 再利用可能なキャストピローブロック | 20,669 | 46.25 " | 104度F | 3.45 | 34.625 " | 104度F | ¥724,178 |
キャビネット排気ファン、ベルトドライブ、亜鉛メッキ鋼フレーム
Dayton キャビネット排気ファンは、オフィスや商業スペースから大量の空気を排出するのに最適な、組み立てられたパッケージ化されたユニットです。 これらのファンは、回転シャフトへの負荷サポート、耐食性、耐久性、最大周囲温度 5 °F に耐えるために、104 つの加工鋼製ブレード プロペラと再グリース可能な鋳造ピロー ブロック ベアリングを備えた亜鉛メッキ鋼構造を備えています。これらのファンにはベルト ドライブ モーターが搭載されており、モーターがファンの可動部品と直接接触していないため、回転数の点で柔軟性が得られます。 354 ~ 877 rpm のファン速度の幅広い排気ファンからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 絶縁工具セット
- スポッティングドリルビット
- 空気圧トグルバルブ
- 帯電防止手袋
- 弓のことコーピングソーブレード
- ほうきブラシとちりとり
- ねじ山インサート
- 排水管洗浄装置
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- カウンターとアワーメーター
- TOUGH GUY 床ほうき
- SPEEDAIRE フィルター/レギュレーター/ルブリケーター
- SQUARE D PJLシリーズモールドケースサーキットブレーカ
- KABA ILCO プランジャードアホルダー
- WEBSTONE フランジボールドレインを回転させる
- ANVIL ソリッドヘキサブルプラグ
- OSG スレッドミル
- DEWALT ポータブルエアコンプレッサー
- SE-KURE ワイドビューコンベックス
- TSUBAKI プレーンボアスプロケット、2インチピッチ