DAYTON 1AJB1 キャビネット電源ファン 48 インチ 208-230/460 V
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
アイテム価格 | キャビネット電源ファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
ベアリングタイプ | 再利用可能なキャストピローブロック |
CFM @ 0.000インチSP | 23,177 |
CFM @ 0.125インチSP | 19,858 |
CFM @ 0.250インチSP | 15,591 |
CFM @ 0.375インチSP | 9701 |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンRPM | 440 |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
全負荷アンペア | 6.0-5.6/2.9 |
グリーン認証またはその他の認定 | NEMA プレミアム評価 |
高さ | 54.25 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大BHP | 2.31 |
最大深さ | 36-5 / 8」 |
最大入口温度 | 104°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターHP | 2 |
モーター絶縁 | クラスF |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 3相 |
取り付け位置 | 垂直 |
ブレードの数 | 5 |
相 | 3 |
プロペラ径 | 48 " |
プロペラ材料 | 加工鋼 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 19.9 |
タイプ | 組み立てられたベルトドライブ |
電圧 | 208-230/460 |
幅(Width) | 54.25 " |
船の重量(kg) | 225.45 |
船高(cm) | 161.29 |
船の長さ(cm) | 161.29 |
船幅(cm) | 106.68 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | ベアリングタイプ | CFM @ 0.000インチSP | 最大BHP | 最大深さ | 最大入口温度 | モーターエンクロージャー | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RBD8 | 60.25 " | 再グリース可能なピローブロック | 36830 | 5.65 | 39-5 / 8」 | 120°F | 防滴オープン | 5 | ¥1,677,228 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。