AIRMASTER FAN 39237キャビネットファン、ベルトドライブ、サイズ36インチ、1/2 Hp、3相、230/460 V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャビネット排気ファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
深さ | 25 " |
注ぐ速さ | 8143立方フィート |
高さ | 42 1 / 2 " |
HP | 1/2 |
プロペラ径 | 36 " |
プロペラ材料 | 亜鉛めっき鋼 |
速度 | 415 Rpm |
定格電圧 | 230 / 460 VAC |
幅(Width) | 42 1 / 2 " |
原産国 | US |
モデル | 注ぐ速さ | 高さ | HP | プロペラ径 | 速度 | 定格電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39223 | 6066立方フィート | 36 1 / 2 " | 1/2 | 30 " | 574 Rpm | 230 / 460 VAC | 36 1 / 2 " | ¥483,418 | 見積依頼
|
39236 | 8143立方フィート | 42 1 / 2 " | 3/4 | 36 " | 415 Rpm | 115 / 230 VAC | 42 1 / 2 " | ¥541,898 | 見積依頼
|
39247 | 11039立方フィート | 48 1 / 2 " | 3/4 | 42 " | 413 Rpm | 230 / 460 VAC | 48 1 / 2 " | ¥640,312 | 見積依頼
|
39255 | 14970立方フィート | 54 1 / 2 " | 1 | 48 " | 372 Rpm | 230 / 460 VAC | 54 1 / 2 " | ¥716,967 | 見積依頼
|
39257 | 14970立方フィート | 54 1 / 2 " | 1 | 48 " | 372 Rpm | 230 / 460 VAC | 54 1 / 2 " | ¥685,192 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。