GAST エアモーター ガストエアモーターは、サンダー、ドリル、グラインダー、ナットランナーなどのさまざまな手持ち工具に最適です。 無負荷速度は最大 3000 rpm で、シャフト直径は 3/8 ~ 1 インチの範囲で入手可能です。
ガストエアモーターは、サンダー、ドリル、グラインダー、ナットランナーなどのさまざまな手持ち工具に最適です。 無負荷速度は最大 3000 rpm で、シャフト直径は 3/8 ~ 1 インチの範囲で入手可能です。
エアモーター
形式 | モデル | マックス。 スピード | マックス トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 午前6時-NRV-22A | ¥157,534 | |||
B | 午前 2 時-FCC-1 | ¥67,277 | |||
C | 1 AM-NCC-12 | ¥57,814 | |||
C | 午前1時-NRV-56 | ¥74,574 | |||
C | 1UP-NCC-1A | ¥73,928 | |||
D | 午前2時-NCW-7B | ¥64,372 | |||
E | 午前2時-NRV-90 | ¥98,889 | |||
C | 午前4時-FRV-63A | ¥97,233 | |||
F | 午前4時-NRV-130 | ¥78,032 | |||
G | 午前8時-FRV-30A | ¥207,548 | |||
H | 1UP-NRV-11-GR11 | ¥174,105 | |||
I | 午前4時-FRV-13時 | ¥76,136 | |||
C | 午前2時-NCW-7A | ¥63,356 | |||
C | 午前1時-NRV-39A | ¥59,427 | |||
J | 1UP-NRV-3A | ¥61,380 | |||
K | 4 AM-RV-75-GR20 | ¥334,919 | |||
C | 午前4時-70C-CB20 | ¥420,813 | |||
C | 午前4時-ARV-119 | ¥104,403 | |||
C | 午前4時-ARV-120 | ¥121,754 | |||
L | 1UP-NRV-10 | ¥80,497 | |||
C | 午前8時-NRV-28A | ¥178,771 | |||
M | 午前 1 時-NRV-60-GR11 | ¥170,601 | |||
C | 午前6時-NRV-7A | ¥132,385 | |||
C | 午前2時-FCW-13 | ¥70,586 | |||
N | 午前4時-NRV-50C | ¥95,924 | 見積依頼 |
鋳鉄製ロータリーベーンエアモーター
形式 | モデル | 取り付け | CFM | 高さ | 無負荷RPM | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 午前6時-NRV-63 | ¥123,987 | |||||||||
B | 8 AM-FRV-75 | ¥120,202 | |||||||||
C | 6 AM-FRV-62 | ¥87,409 | |||||||||
D | 2 AM-NCC-96 | ¥47,982 | |||||||||
E | 1UP-NRV-15 | ¥40,802 | |||||||||
F | 午前4時-NRV-92 | ¥61,996 |
形式 | モデル | CFM | HP | 長さ | マックス 気流 | 全体の長さ(Overall Length) | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 午前2時-NRV-251 | ¥70,116 | |||||||
A | 午前4時-NRV-251 | ¥73,036 | |||||||
A | 午前6時-NRV-251 | ¥119,014 |
ロータリーベーンエアギアモーター、鋳鉄製ハウジング
ガストロータリーベーンエアギアモーターは、限られた面積の設置を必要とするポンプやミキサーなどの機器にインライン電力を供給します。 これらのエアモーターは空気圧で動作するため、危険な場所や極端な温度で動作するための電気火花を生成しません。 それらは、強度のための鋼の出力シャフトと安定性のための足/面の取り付けを備えた鋳鉄製のハウジングを備えています。 これらのエアモーターは、15:1または10:1のギア減速機を備えており、トルクが高くなり、長時間ストールまたは過負荷になった場合の損傷に耐えることができます。 0.33および1.5hpの出力で利用可能なこれらのギアモーターの広い範囲から選択してください。
ガストロータリーベーンエアギアモーターは、限られた面積の設置を必要とするポンプやミキサーなどの機器にインライン電力を供給します。 これらのエアモーターは空気圧で動作するため、危険な場所や極端な温度で動作するための電気火花を生成しません。 それらは、強度のための鋼の出力シャフトと安定性のための足/面の取り付けを備えた鋳鉄製のハウジングを備えています。 これらのエアモーターは、15:1または10:1のギア減速機を備えており、トルクが高くなり、長時間ストールまたは過負荷になった場合の損傷に耐えることができます。 0.33および1.5hpの出力で利用可能なこれらのギアモーターの広い範囲から選択してください。
形式 | モデル | 取り付け | CFM | ギア比 | ポートサイズ | 軸径 | 軸長 | 幅(Width) | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1UP-GR11シリーズ | ¥113,364 | |||||||||
B | 4 AM-RV-127-GR20 | ¥237,830 |
よくある質問
ガストエアモーターにはどのサイズのエアラインが推奨されますか?
エアーラインのサイズはポートと同じサイズかワンサイズ大きいものをお勧めします。
ガストロータリーベーンモーターのエアフィルターはどのくらいの頻度で点検する必要がありますか?
500時間の運転後、フィルターの清掃、検査、交換を行うことをお勧めします。
ガストエアモーターはどの位置にも取り付けることができますか?
これらは、安定性を高めるために、アプリケーションの要件に応じて、ユーザーがこれらの位置に取り付けることができる C 面、脚、またはハブの取り付け設計を提供します。
ガストエアモーターの潤滑にはどのような種類のオイルを使用する必要がありますか?
ガストエアモーターの潤滑には、10 重量の洗剤オイルが適しています。 ただし、10w30の洗剤オイルでも代用できます。
詳細はこちら
- ワッシャー
- ドアハードウェア
- 自動車曳航
- ワイヤマネジメント
- アルミニウム
- ソリッドジョイントプライヤー
- コンビネーションレンチセット
- 安全監視リレー
- 油圧アキュムレータマウント
- ワイヤコネクタキット
- WESTWARD 標準SAEラチェットコンビネーションレンチ
- WALTER TOOLS 3/8 "内接円、CCGT、80度ダイヤモンド、超硬ターニングインサート
- CHANNELLOCK 電工ペンチ
- APPROVED VENDOR 油圧式インラインフィルター
- DAYTON ラインボルトメカニカルTstats
- SHUR-LINE ミニおよびトリムローラートレイ
- SPEARS VALVES PVCバタフライチェックバルブ、ウェーハ、EPDM
- APPROVED VENDOR シングルカットコーンバー
- REZNOR ボード
- ROBOT COUPE プレート