Wattsバルブ - ページ 2 | EU代理店

WATTS

Watts Valvesは、1874年にその基盤を築き、高品質の世界的な水ソリューション技術を提供しました。 したがって、150年以上にわたり、ワッツは、排水、灌漑、HVAC、および雨水収穫システムでの適用を目的とした水制御および安全製品を提供してきました。 続きを読む

フィルタ

配管

空気力学

HVACと冷凍

テスト機器

パンプス

Electrical

実験用品

マテリアルハンドリング

安全性

水力学

ハンドツール

溶接

塗装設備および備品

家具のおもてなしとフードサービス

配管 フィルタ

ホースよだれかけと消火栓全ラインナップを見る

  • シルコック
  • 壁および庭の消火栓付属品

    露出面での酸化反応を低減するクロームブラス構造の消火栓キー。 庭や壁の消火栓の操作や修理に最適です。 Watts(R)HY1壁消火栓で使用するために設計されています

  • 壁の消火栓

    給水システムの意図しない開放を防ぐために使用されるキー操作式消火栓。 3/4インチのホース接続を備え、最大14インチの壁の厚さに対応するためにさまざまなサイズで提供されます

遮断弁全ラインナップを見る

  • ボールバルブ
  • 計装マニホールドバルブ

    ベント&パージアセンブリ、マニホールドエンドキャップ、および温度ゲージ(32〜167°F)付きのアイソレーションボールバルブで構成されるステンレス鋼マニホールドアクセサリキット。 フローのバランス調整、エアロック回路の検出、ゾーンの温度低下の測定に最適です

  • ストップバルブと廃液バルブ
  • 給水が止まる

    トイレ、蛇口、洗濯機、製氷機、食器洗い機への給水を遮断するために使用されます。 それぞれ250psiおよび180°Fまでの圧力および温度に耐えることができます。 3 / 8、3 / 4、1 / 2インチのインレットサイズオプションで提供

排水全ラインナップを見る

  • ベルトラップと排水管

    青銅/鉄/プラスチックの屋根または床の排水管と、二重排水のための水抜き穴を備えた内部背水バルブ、および周囲の排水区域の劣化からの保護。 個別のルーフドレンドームも利用可能

  • ストレーナーを排水する
  • ナットとワッシャー
  • シンクドレイン

    廃水から油、脂肪、グリースを除去し、浄化場、配管システム、廃水処理プラントへの侵入を防ぐために使用されるグリースインターセプター。 最大 15 gpm の流量を処理できるエポキシコーティングされたスチール構造が特徴です

給湯器全ラインナップを見る

  • 水探知器

    FloodSafe 水検知器は、給湯器の漏れや水の損失を防ぐために遮断機能を備えて設計されています。 一部のモデルには、停電の場合でも最大 3 日間通常の機能を維持できるバッテリー バックアップが付属しています。 4/1 インチと XNUMX インチのサイズをご用意

  • 水性ガス接続キット

    タンクレス給湯器のメンテナンス、設置、操作を簡素化するために使用される鉛フリーのバルブ セット。 最大 150 psi の圧力に耐えることができる銅とシリコンの合金ボディが特徴です。 XNUMX/XNUMX回転パージとドレンバルブが付属しています

パイプとチューブ全ラインナップを見る

  • PEXチューブ

    RadiantPEX バリア コイルは、供給配管と戻り配管、融雪および輻射暖房用途向けに設計されています。 チューブ壁を通る酸素の拡散を制限するEVOHバリアを備えた架橋ポリエチレン設計が特徴です。 壁厚は0.14、0.16、0.19インチから選択可能

  • ツール
12

ワットについて

ブランドのカタログには、水圧バルブ、逃し弁、逆流防止装置、圧力調整器、およびチューブ継手が含まれています。 会社の 反サイフォン逆流防止装置 汚染水の逆流による飲料水の汚染を防ぐために、排水システムで広く使用されています。 これらの逆流防止器は、鉛フリーの黄銅/青銅製本体を備えており、優れた加工性と耐疲労性を備えています。 これらは、それぞれ最大 180 °F および 180 psi までの温度と圧力に耐えることができます。 ワット減圧バルブは、入口圧力の要求が増加しても、出口圧力を低下させて配管ユニットの高圧損傷を防ぎます。 これらのワット バルブは、必要な圧力を得る調整スプリングを備えており、滅菌器、シングル ラジエーター、オイル ラインでの使用に適しています。 これらのバルブと、アダプターやエアコックなどの減圧バルブに適したワッツ PRV 修理キットから、幅広い製品の中からお選びください。 Raptor Supplies.

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Watts Valves の MPN は、同等の Apollo モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のワットバルブと修理キットが利用可能です。

発送

これらのワットバルブの圧力は、30psiから250psiの範囲です。 それらは重いか軽量であるため、輸送中に一部の製品が損傷する可能性があるため、慎重に梱包する必要があります。 したがって、これらのワットバルブ、prv修理キット、フィッティングシステム、チューブ、および関連アクセサリは、ダウンタイムを最小限に抑えるために航空貨物および宅配便で配送されます。

主な商号

ワットビジョンサーモスタット

これらの Watts Vision 室温制御装置は、最大 50 ゾーンまでのさまざまな暖房システムを制御するように設計されています。 カラー静電容量式タッチ スクリーンが搭載されており、言語と Ena を選択できます。...続きを見る 

ワッツ パワーシート エコー バルブ

Vestil PRAILカートは、Vestilクラウドコントロールの連動バリアを安全かつ効率的に輸送および保管するように設計されています。 これらのユニットは、cの両端に取り付けることができる取り外し可能なヒッチを備えています...続きを見る 

ワットの競争優位

ワットSmartStreamシリーズUVシステム

これらの UV 消毒システムは、寄生虫、細菌、その他の病気の原因となる微生物を防ぎます。 鉄、硬度ミネラル、タンニン、マンガンなどの溶存物質を除去購入に進むともに、色や濁りを除去し、紫外線消毒性能を向上させ、安全で高品質な水の生産を保証します。 これらの水処理システムには、無流状態時のエネルギー消費を最大 46% 最小限に抑える自動ランプ調光機能が備わっています。 自動ランプ識別 (ワイヤレス RFID) により、部品を正しい断片に確実に交換でき、直感的なタッチスクリーン ディスプレイにより使いやすさが向上します。

ワットOneFlowスケール防止ソリューション

これらのスケール防止ソリューションは、テンプレート支援結晶化 (TAC) 技術を使用して、配管コンポーネント、パイプ、器具を硬水の悪影響から保護します。 このシステムはメンテナンスをほとんど必要とせず、逆洗、塩、電気も必要ありません。 これらは、最大 75 gpm の最大流量を備え、水垢捕捉装置や軟水化装置に代わる環境に優しく経済的な代替品です。

よくある質問

OneFlowはどのように機能しますか?

OneFlowスケール防止ソリューションは、石灰スケールを中和することによって水質を改善します。 カートリッジ内にあるTACメディアは、硬水中のマグネシウムとカルシウムのミネラルを引き付け、これらを微視的な結晶に変換します。 形成後、これらの微結晶は急速に分解し、不活性な石灰分粒子として放出されます。 したがって、頑固な石灰分は、発熱体、パイプ、および蛇口で減少します。

OneFlowは水からミネラルを取り除きますか?

OneFlowテクノロジーは、統合された20ミクロンのカーボンフィルターとTACカートリッジを使用して、飲料水からミネラルを除去しません。