SALISBURY
フィルタ
安全性
テスト機器
ハンドツール
フリートと車両のメンテナンス
実験用品
照明
安全性 フィルタ
アークフラッシュ保護全ラインナップを見る
アーク保護ブランケット 溶接ステーションや電子組立ラインで電気アークやフラッシュに対する保護シートとして使用されます。 収納袋とタイストラップが付属します
電気安全アクセサリー ブランケットキャニスターとクランプピン、磁気ブランケットボタン、グラスファイバー強化ナイロン、断熱用のPEとPVC製の保存袋と容器が含まれています。 しっかりとフィットするキャップを備えた耐衝撃性 PE キャニスターが絶縁ブランケットを保護し、ブランケットのアイレットに使用されている MB6 ボタンが通電部分をカバーします。
電気スティックとレスキューフック ASTM 規格に準拠した外部ロッド クランプ、ホット スイッチおよび静電気放電スティック、レスキュー フックが含まれており、EZ グリップ付きグラスファイバー製です。 電源を切った後に静電気を除去するための銅製 U フック付き放電スティックと、物理的な切断スイッチの位置を変更するための青銅製ヘッド付きスイッチ スティック
接地装置 導体リード線と接地リード線の共通接続を作成するための4方向接地セット、および一時的な接地用の単一接地アセンブリが含まれています。 接続を取り付け/取り外しするための高密度アルミニウムと銅製の接地クランプと、ケーブルへのストランドの損傷を防ぐためのストレインリリーフスリーブ
絶縁ラインホース ASTM D1050 準拠のオレンジ色のラインのホースは、通電中の導体を絶縁するためのタイプ II SALCOR 合成ゴム製です。 特徴 RIB-GRIP 構造により、コネクタエンド/ストレートエンドスタイルを使用した安全な接続が可能で、連続操作が可能です。 セルフロックリップにより、ラインホースが導体から外れるのを防ぎます
感電防止ブランケット ASTM F2320 規格を満たす、耐穿刺性、引裂き性、耐火性、耐油性、耐オゾン性に優れたタイプ II ラバー ブランケット。 作業エリアに合わせて柔軟にカスタムカットでき、低電圧の電気的危険から作業者を保護します。
耐炎性およびアークフラッシュ服全ラインナップを見る
アークフラッシュ衣類アクセサリー H1 ハーネスは、ゴム絶縁されたラインマン スリーブを所定の位置にしっかりと保持します。 B2ボタンXNUMX個とストラップXNUMX本付属
アークフラッシュ衣類キット アークフラッシュ状態に対する全体的な保護を提供するために使用されます。 つなぎ服、フェイスシールド、フラッシュフード、安全メガネで構成されます
難燃性およびアークフラッシュつなぎ服 耐炎性およびアークフラッシュの帽子および帽子 AS360シリーズのフェイスシールドと併用購入に進む、頭上にアークフラッシュフード(バラクラバ)が1000度の頭と首を保護します。 伸縮性のあるフェース開口部を備えた2層ニット素材(20%Nomex&80%Lenzing FR)で作られています。 10&20 cal / sq.cmのATPV(アーク熱性能値)定格で利用可能
難燃エプロン ASTM F2320 規格を満たす高強度の TYPE II ゴム製エプロンは、低電圧の電気的危険から絶縁します。 Nomex ウェッブ付きよだれかけと非金属バックル付きウエストストラップを装備。 幅32インチで効率的に包み込みます。 視認性の高い独自のカラー(イエロー/オレンジ/ブラウン)
ヘッド保護全ラインナップを見る
ヘルメットアクセサリー キャップ付きイヤーマフ、フェイスシールド、その他の PPE アクセサリ用のスロットを備えたハードハットを備えたフェイスシールド システム。 複数のサイズに調整できる人間工学に基づいたヘッドバンドと、フィット感を向上させる交換可能なクレードルを備えています。 簡単に取り外して洗える吸湿発散性スウェットバンド
ヘルメットフェイスシールド ハード帽子 全体の明るさ 35 ルーメンの高輝度白色 LED ランプを備え、直径約 6 ~ 7 インチの光ビームを提供する、黒/オレンジのアークテスト済み ASFL FR タスク ライトが含まれています。 単2電池14本を搭載しており、15~XNUMX時間の点灯が可能です。
顔の保護全ラインナップを見る
フェイスシールドアクセサリー 電気アークフラッシュ保護あごカップと誘電体ヘルメットブラケットが含まれています。 ASTM F2178 および NFPA 規格に準拠します。 チンカップはバランスよくあごにフィットし、不要なときは帽子の上に置くことができます。 AS1000 シリーズのレンズと互換性のあるブラケットは、スロット付きフロントブリムヘルメットにフィットします
フェイスシールドアセンブリ 誘電体フェイスシールド アセンブリは、アーク フラッシュ保護に関する ANSI Z87.1 および ASTM F2178 仕様に準拠しています。 帽子の上部を通る空気の自然対流を促す通気リブがあり、曇りを軽減し、CO2 レベルを低下させます。 ヘルメットのつばにブラケットを固定するためのエラストマーバンドを装備
フェイスシールド交換用バイザー 重量バランスを考慮したアークフラッシュフェイスシールドバイザーは、顔と目を怪我から保護するように設計されています。 曇り止めコーティングと非常に明るい色合いが特徴で、視認性が向上します。 有害な紫外線を 99.9% 吸収します。ATPV (アーク熱性能値) 定格は 12 cal/sq.cm です。
手袋と手の保護具全ラインナップを見る
電気手袋アクセサリー 高品質のグローブ プロテクターとインフレーター キットは、切り傷、擦り傷、穴からグローブを保護し、グローブの寿命を延ばします。 さまざまな長さ、サイズ、素材をご用意しています
電気手袋 感電や火花からユーティリティや建設作業員を保護するためのゴム製絶縁手袋、革製プロテクター、キット、アクセサリー。 優れた安全性とともに、高い器用さ、柔軟性、快適さを提供します
ニット手袋
使い捨てで耐薬品性のある衣類全ラインナップを見る
ヘアネットのふわふわとひげのネット 難燃性の白髪 & ひげネットは、洗濯可能な 1.7 オンス/平方ヤードの Nomex 織物で作られており、ASTM F1506 規格に適合しており、労働者の保護を強化します。 ATPV (アーク熱性能値) 定格は 2.4 cal/sq.cm です。
履物および履物アクセサリー全ラインナップを見る
誘電性靴 耐オゾン性ゴム製の防水誘電オーバーシューズで、ナイロンの裏地と滑り止めのアウトソールが付いています。 感電事故から保護し、はしごやポールに登る際の安全性を高めます。
つや消し全ラインナップを見る
配電盤マット 人員保護のために高電圧装置の前に配置された厚さ1/4インチの波形のタイプII材料マット。 ASTM D178規格に適合し、17000Vの最大電圧を使用します。 最大9フィートの長さと最大30フィートの幅で利用可能
ソールズベリーについて
ソールズベリーは、感電、火花、感電死から労働者を保護するための個人用電気安全製品の完全なラインを提供しています。 同社の製品カタログには、防護服、毛布、ブーツ、手袋、フェイスシールド、レンズ、絶縁工具、キット、アクセサリーが含まれています。 ソールズベリー電気手袋 優れた柔軟性を提供し、感電や火花からの保護に広く使用されており、作業者の手に高い器用さ、柔軟性、快適さを保証します。 さまざまなサイズのこれらの絶縁ゴム手袋は、手袋を膨らませたり伸ばしたりした後の切り傷や裂け目を簡単に検査できるように明るい色で提供されます。 ソールズベリー接地装置 ASTM F855 要件に準拠し、接地することで電線作業員と機器を衝撃から保護します。 ブランドも提供しています 電気スティック&レスキューフック ケーブルを接続から取り外し/再接続し、負傷した労働者を危険な場所から救出するためのものです。
主な商号
PrismShield Plusアークフラッシュヘッド&フェイスプロテクション
PrismShield Plusフェイスシールドとシュラウドユニットは、アークフラッシュ事故の際の爆風と熱の放出から労働者を保護します。 それらは、削減することによって労働者に明確な視界を提供するために二重に湾曲したレンズを備えています...続きを見る
プロウェアプラスアークフラッシュガーメント
Pro-Wear Plusアークフラッシュガーメントは、軽量で快適、そして耐久性があるように設計されています。 それらは通常、アークフラッシュコート、よだれかけのオーバーオール、フード(フェイスシールドとシュラウド)、ヘルメットを含むキットで提供されます...続きを見る
Electrigrip誘電体ブーツ
これらのコンビネーションワークと誘電体ブーツは、感電に対する一次保護を提供します(最大20kVでテスト済み)。 起伏の多い地形で優れたトラクションと滑り止めを提供しながら、 ...続きを見る
よくある質問
ソールズベリー製品でのRFIDテクノロジーの使用は何ですか?
選択したソールズベリー製品のRFIDテクノロジーにより、Honeywellソフトウェアソリューションを使用して製品を簡単にリアルタイムで追跡できます。 ユーザーは、労働者が安全に仕事をするために適切なPPEをリアルタイムで装備しているかどうかを効率的に確認できます。
アークフラッシュPPEに記載されているAPTV定格は何ですか?
Arc Thermal Protective Value(ATPV)は、XNUMX度の火傷またはより大きな怪我の危険を冒す前に保護装置が処理できる最大入射エネルギー(XNUMX平方センチメートルあたりのカロリー)を示します。
アークフラッシュとは何ですか?
アークフラッシュは、電気アークによる大量のエネルギー放出によって生じる危険な状態です。 電気アークは、電気回路の故障や故障、過負荷、偶発的な電流接触などの条件によって発生する可能性があります。 これらの爆発的な条件は、華氏35,000度までの温度を生成して銅線を溶かし、ソースからのアーク領域を急速に拡大します。 近くの労働者は、過熱プラズマ、溶融銅、損傷した機器の破片、および全体的なアーク拡散力/速度などの要因により、負傷または死亡の重大なリスクにさらされています。 作業者を適切に保護すれば、アークフラッシュの影響を防ぐことができます。
Salisbury Electrical はどのような業界にサービスを提供していますか?
Salisbury Electrical は、電気および公益産業で働く電気労働者向けの保護具および保護具を製造しています。
ソールズベリーの電気製品は業界標準に準拠していますか?
配電盤マット、接地装置、救助ツール、検電器など、ソールズベリーのすべてのツールと製品は、ユーザーの安全性と優れたパフォーマンスに関して NFPA 70E、ASTM、OSHA の認定を受けています。
ソールズベリーの電気手袋はどのような素材で作られていますか?
ソールズベリーの電気手袋は、通常、濡れた状態でも電気絶縁と保護のためにゴム、皮革、その他の素材で作られています。
Salisbury Electrical グローブは、他の個人用保護具と一緒に使用できますか?
はい、ソールズベリーの電気手袋は、完全な電気保護のために他の個人用保護具と互換性があります。
ソールズベリーの電気手袋はどのように保管すればよいですか?
ソールズベリーの電気手袋は、直射日光やその他の熱源やオゾン源から離れた涼しく乾燥した場所に保管してください。 ユーザーは使用前に毎回手袋を検査し、摩耗や損傷の兆候が見られる場合は交換する必要があります。
ソールズベリー電気手袋をきれいにする方法?
ソールズベリー電気手袋は、中性洗剤と水の溶液を使用して洗浄し、自然乾燥させる必要があります。 ユーザーは、手袋を損傷する可能性のある溶剤や強力な化学薬品の使用を避けてください。