SALISBURY 配電盤マット 人員保護のために高電圧装置の前に配置された厚さ1/4インチの波形のタイプII材料マット。 ASTM D178規格に適合し、17000Vの最大電圧を使用します。 最大9フィートの長さと最大30フィートの幅で利用可能
人員保護のために高電圧装置の前に配置された厚さ1/4インチの波形のタイプII材料マット。 ASTM D178規格に適合し、17000Vの最大電圧を使用します。 最大9フィートの長さと最大30フィートの幅で利用可能
配電盤マット
配電盤マットは、作業者を保護するために、モーター制御センター、開閉装置、または同様の高電圧装置の前に配置されます。 ソールズベリーによるこれらの非導電性マットはタイプIIゴム製で、ASTMD178規格に準拠しています。 マットの波形の表面は安全トレッドとして機能し、金属物体が埋め込まれる可能性を減らします。 幅2インチと30インチ、長さ3、6、9インチの幅広い配電盤マットからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
配電盤マットは、作業者を保護するために、モーター制御センター、開閉装置、または同様の高電圧装置の前に配置されます。 ソールズベリーによるこれらの非導電性マットはタイプIIゴム製で、ASTMD178規格に準拠しています。 マットの波形の表面は安全トレッドとして機能し、金属物体が埋め込まれる可能性を減らします。 幅2インチと30インチ、長さ3、6、9インチの幅広い配電盤マットからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- パイプとチューブ
- 訪問数
- ソケットとビット
- 作業服
- アーク溶接機とプラズマカッター
- ナットレンチを確認してください
- コードレスツールバッテリー
- 窓拭き用品アクセサリー
- 医療用キャビネットアクセサリー
- ギアロッカー
- APPROVED VENDOR ボトル、LDPE、半透明ボディ/ブラックキャップ
- ANVIL 黒の可鍛鋳鉄ボーリングバープラグ
- SPEARS VALVES PVCラグインサートバタフライバルブ、SSラグ、FKM
- EATON Jシリーズコイル
- STANLEY クランピングボックス
- WEG 電気モーター、300馬力
- ABLOY デッドボルトロック
- GRAINGER 結束バンド
- PEABODY ENGINEERING 液体貯蔵タンク