SALISBURY M30-3Y 配電盤マット ブラック 波形 30 インチ x 9 フィート
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
アイテム価格 | 配電盤マット |
抗疲労 | いいえ |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ラバー |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 9ft。 |
マット表面パターン | 波形の |
材料 | ラバー |
最大電圧を使用する | 17,000 VAC |
表面材質 | ラバー |
厚さ | 1 / 4 " |
UPC | 094700754486 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 18.01 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。