SALISBURY 接地装置 導体リード線と接地リード線の共通接続を作成するための4方向接地セット、および一時的な接地用の単一接地アセンブリが含まれています。 接続を取り付け/取り外しするための高密度アルミニウムと銅製の接地クランプと、ケーブルへのストランドの損傷を防ぐためのストレインリリーフスリーブ
導体リード線と接地リード線の共通接続を作成するための4方向接地セット、および一時的な接地用の単一接地アセンブリが含まれています。 接続を取り付け/取り外しするための高密度アルミニウムと銅製の接地クランプと、ケーブルへのストランドの損傷を防ぐためのストレインリリーフスリーブ
シングル接地セット
ソールズベリーの単一接地セットは、ASTM F855規格に準拠しており、-50〜200°Fの範囲の温度で柔軟性と耐久性を提供します。これらの接地セットには、黄色の熱可塑性エラストマージャケットケーブルと軟銅の柔軟なストランドがあります。 接続を確立するためのXNUMXつのバリエーションがあります。プレーンケーブルフェルール用のフラットジョークランプと、緊迫したグリップを提供するためのCクランプです。 Raptor Supplies はソールズベリーの単一接地セットの認定ディーラーであり、3相Yシステムに最適です。
ソールズベリーの単一接地セットは、ASTM F855規格に準拠しており、-50〜200°Fの範囲の温度で柔軟性と耐久性を提供します。これらの接地セットには、黄色の熱可塑性エラストマージャケットケーブルと軟銅の柔軟なストランドがあります。 接続を確立するためのXNUMXつのバリエーションがあります。プレーンケーブルフェルール用のフラットジョークランプと、緊迫したグリップを提供するためのCクランプです。 Raptor Supplies はソールズベリーの単一接地セットの認定ディーラーであり、3相Yシステムに最適です。
XNUMX方向接地セット
ソールズベリーによる4方向接地セットは、共通の電気接続用の855つの上部接地ヘッドと、共通の接地接続用の下部ヘッドで構成されています。 これらの3方向接地セットは、ASTM F-3、グレードXNUMX仕様に適合しており、三相Y接続に最適です。 ネジ接続用のソケットクランプ、腱把持用の鋸歯状ジョークランプ、高張力装置に接続するためのネジアイ付きクランプスティックのXNUMX種類の接続ヘッドがあります。 Raptor Supplies すべてのリードにグラスファイバーハンドルを備えたソールズベリーのXNUMX方向接地セットを提供しています。
ソールズベリーによる4方向接地セットは、共通の電気接続用の855つの上部接地ヘッドと、共通の接地接続用の下部ヘッドで構成されています。 これらの3方向接地セットは、ASTM F-3、グレードXNUMX仕様に適合しており、三相Y接続に最適です。 ネジ接続用のソケットクランプ、腱把持用の鋸歯状ジョークランプ、高張力装置に接続するためのネジアイ付きクランプスティックのXNUMX種類の接続ヘッドがあります。 Raptor Supplies すべてのリードにグラスファイバーハンドルを備えたソールズベリーのXNUMX方向接地セットを提供しています。
詳細はこちら
- こぼれ防止用品
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 電力試験
- ヒートガンとアクセサリー
- 品揃え
- フライスカッター
- シャベル
- 一時的な現場のライトヘッド
- ブレースと補強ハードウェア
- 機械式アクチュエータ
- APPLETON ELECTRIC まっすぐで危険な場所のケーブルコネクタ
- METRO 棚の背面の棚
- LENOX TOOLS バンドソーブレード、Rx +シリーズ
- ACROVYN コーナーガードオザーク
- FOL-DA-TANK デブリバッグ
- SPEARS VALVES CPVCプラグゲートバルブ、ソケットエンド、EPDM
- EATON コミュニケーションカード
- HARRIS ステーションバルブ
- LINN GEAR ミルおよびエンジニアリング チェーン スプロケット、1240 ミル チェーン
- SMC VALVES シリンダーハードウェア