SALISBURY 絶縁ラインホース ASTM D1050 準拠のオレンジ色のラインのホースは、通電中の導体を絶縁するためのタイプ II SALCOR 合成ゴム製です。 特徴 RIB-GRIP 構造により、コネクタエンド/ストレートエンドスタイルを使用した安全な接続が可能で、連続操作が可能です。 セルフロックリップにより、ラインホースが導体から外れるのを防ぎます
ASTM D1050 準拠のオレンジ色のラインのホースは、通電中の導体を絶縁するためのタイプ II SALCOR 合成ゴム製です。 特徴 RIB-GRIP 構造により、コネクタエンド/ストレートエンドスタイルを使用した安全な接続が可能で、連続操作が可能です。 セルフロックリップにより、ラインホースが導体から外れるのを防ぎます
コネクタエンドラインホース
ソールズベリーのコネクタ エンド ライン ホースは、オレンジ色のタイプ II SALCOR で作られており、電気機器を保護するための ASTM D1050 仕様に準拠しています。 セルフロックリップを備えたRIB GRIPデザインは、圧縮によりしっかりとしたグリップを提供します。 幅広いコネクタ エンド ライン ホースからお選びいただけます。長さは 4 インチと 6.5 インチです。 Raptor Supplies.
ソールズベリーのコネクタ エンド ライン ホースは、オレンジ色のタイプ II SALCOR で作られており、電気機器を保護するための ASTM D1050 仕様に準拠しています。 セルフロックリップを備えたRIB GRIPデザインは、圧縮によりしっかりとしたグリップを提供します。 幅広いコネクタ エンド ライン ホースからお選びいただけます。長さは 4 インチと 6.5 インチです。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 詳細
- ラボろ過
- 熊手と栽培ツール
- 特殊安全ツール
- ヒートガンとアクセサリー
- スペクタクルキットとレンズカバー
- 土壌コアサンプリングキット
- 直立した排水ポンプ
- 成熟度メーター
- スレッドボディシリンダー
- CHEMTROLS VALVES ニップル1 / 2x 6インチMptKynar(r)1360 Psi
- TOUGH GUY 精練パッド
- GENERAL PIPE CLEANERS ツールの取得
- COOPER B-LINE ボックスサポートブラケット
- HOFFMAN タイプ 1 ストレート セクション レイイン ヒンジ カバー配線路
- BALDOR MOTOR 分巻 SCR ドライブ モーター、防爆、ベース付き C フェース
- REGAL STI スパイラルフルートタップ、下、HSS、ブライト
- EATON ZBF5 タグ水平番号付き
- MERIT クイックチェンジサンディングディスク
- OHAUS ホルダー