Flojet BevJet 電動バッグインボックス ポンプ
これらの BIB シリーズ ポンプは、キャビネット、カート、その他の同様の領域などの狭いスペースに取り付けることができるコンパクトな設計が特徴です。 独自のダイヤフラム ポンプ技術により、耐用年数が延長されます。 BevJet ポンプには、飲料ボックスが空になるとすぐにシャットダウンし、供給がいっぱいになると自動的に再起動するセンサーがあります。 40 psi の最大圧力に耐えることができ、0.6 GPM の流量を供給します。
耐久性のあるポリプロピレンの本体構造により、タイヤ クリーナーの塗布やプレソーク スプレーに対する耐薬品性と耐摩耗性を備えています。 失速防止シャトルバルブ設計と簡単な取り付けのためのプラグインポートが特徴です
貯蔵タンクからスプレー流体を移動するために差圧を生成するように設計されています。 面倒な軸シールを取り除き、漏れを防ぐシールレス設計の熱保護モーターを搭載。 35〜100psiのバリエーションで利用可能
スプレー、液体移送、濾過、冷却、分注、昇圧などの用途に最適です。 Geolast または Santoprene ダイヤフラム製で、粗くて過酷な化学薬品を扱うのに最適です。
Flojet の豊富なカタログには、ダイアフラム、ドレン、遠心ポンプ、循環ポンプが含まれます。 振動 & 汎用ポンプ そしてインラインストレーナー。 ブランドの 二重ダイヤフラムポンプ ポリプロピレン ハウジングと Viton ダイアフラムにより優れた耐漏れ性を実現し、スプリング技術を備えた独自のシャトル バルブを備えて失速を防ぎます。 それらは、油、溶剤、D-リモネン、芳香族、ハロゲン化炭化水素、および酸と互換性があります。 これらのポンプは、100 psi の圧力と 120 °F までの温度に耐えることができます。Flojet の インラインストレーナー 軽量の熱可塑性ポリマーでできており、耐衝撃強度、表面硬度、耐摩耗性と耐腐食性を備えています。 これらのポリプロピレン製ユニットは、ポンプ、レギュレーター、制御バルブ、およびその他のプロセス機器を、水管理および食品加工アプリケーションで浮遊する破片から保護します。
これらの BIB シリーズ ポンプは、キャビネット、カート、その他の同様の領域などの狭いスペースに取り付けることができるコンパクトな設計が特徴です。 独自のダイヤフラム ポンプ技術により、耐用年数が延長されます。 BevJet ポンプには、飲料ボックスが空になるとすぐにシャットダウンし、供給がいっぱいになると自動的に再起動するセンサーがあります。 40 psi の最大圧力に耐えることができ、0.6 GPM の流量を供給します。
T 字型ワンド ハンドルは吸引ワンドの一種で、ウォーター ボトルに挿入購入に進む、ポンプのフロート スイッチが作動します。 ワンドには、水がボトルに逆流するのを防ぐための逆流バルブも組み込まれています。
これらのポンプは、空気を圧縮して流体を移動および吸引することにより、重力に逆らって動作します。 液体に沈めたり、水槽の下に置いたりする必要はありません。代わりに、ポンプから引き出される液体のレベルより上で操作できます。
ダイヤフラムポンプは駆動機構と圧縮チャンバーの間に気密シールを形成し、潤滑剤を使用せずにポンプが媒体を移送、圧縮、排出できるようにします。 腐食性化学物質、揮発性溶剤、粘性流体、研磨スラリー、小さな固形物やクリーム、ジェルやオイルなどの流体に使用できます。
このブランドは、危険/爆発環境で使用するための ATEX 承認の G70 エア ダイヤフラム ポンプを提供しています。