アイテム価格 | 自動マリン/ RV飲料水供給ポンプ |
ダイヤフラム素材 | サントプレン |
Flow | 2.3 GPM |
高さ | 3.75 " |
入口/出口 | 3/8 "FNPT |
長さ | 8.125 " |
最大PSIの運用 | 30 |
自己プライミング | 6のフィート |
タイプ | ダイヤフラム、自動 |
電圧 | 12 VDC |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。